WESCO Hånd vinsjheiser


Wesco håndvinsjløftere er designet for å overføre produkter til og fra hyller, flytte kontorutstyr og installere tak- og veggapparater.

filtre
Gaffellengde: 22.5 " , Gaffelbredde: 4" , Materiale: Aluminium / Stål , Drevet av: Håndvinsj
StilModellSamlet breddeBaseLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
273511
24 "Fikset71 "3.5 "500 lb.35 "68 "35 "20 975 NOK
A
273510
24 "Fikset120.5 "3.5 "400 lb.35 "68 "35 "20 641 NOK
B
273513
29 "Justerbar straddle120.5 "2"400 lb.43 "68 "43 "25 289 NOK
C
273515
29 "Motvektstraddle140 "2"350 lb.47 "68 "47 "24 547 NOK
C
273517
29 "Motvektstraddle71 "2"500 lb.47 "68 "47 "22 738 NOK
B
273512
29 "Justerbar straddle165.5 "2"350 lb.43 "79 "43 "26 755 NOK
RFQ
B
273514
29 "Justerbar straddle71 "2"500 lb.43 "68 "43 "25 156 NOK
C
273516
29 "Motvektstraddle120.5 "2"400 lb.47 "68 "47 "28 021 NOK

Hånd vinsjheiser

Wesco håndvinsjløftere& har aluminium/stålkonstruksjon for å håndtere laster opp til 500 lb. Disse manuelt betjente løftene har gafler som enkelt kan snus for å løfte høyder mellom 2 og 165.5 tommer.& Wesco håndvinsjløftere er utstyrt med frontsvivel og bakre faste hjul med ekstra topp-på-ramme-ruller for å lette transport i horisontal posisjon.

Egenskaper

  • Wesco håndvinsjløftere har aluminium/stålkonstruksjon og kan håndtere belastninger på opptil 500 lb.
  • Disse manuelt betjente løftene har gafler som enkelt kan snus for å løfte høyder mellom 2 og 165.5 tommer.
  • Wescos håndvinsjløftere er utstyrt med svingbare og bakre faste hjul med ekstra topp-på-ramme-ruller for å lette transport i horisontal posisjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelene med topp-på-ramme-ruller i disse Wesco-håndvinsjløftene?

Topp av rammeruller i håndvinsjløfter gjør det lettere å legge lastebilen horisontalt for transport.

Hva er løftekapasiteten til disse håndvinsjløftene?

Løftekapasiteten til disse håndvinsjløftene varierer fra 350 til 500 lb.

Hva er gaffellengden og -bredden på Wescos håndvinsjløfter?

Disse håndvinsjløfterne tilbyr en gaffellengde på 22.5 tommer og en gaffelbredde på 4 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?