WESCO 273510 håndvinsjløfter med fast base, 400 lb kapasitet | AG7JEW HWLFX-4

WESCO 273510 Håndvinsjløfter med fast base, 400 lb kapasitet

På lager
Vare: AG7JEW Modell: 273510Kryssref: HWLFX-4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 641 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvinsj løfter
BaseFikset
Base Ben Inside Dia.13 "
Base ben utenfor Dia.21.5 "
Gaffellengde22.5 "
Gaffelbredde4"
Løftehøyde Maks.120.5 "
Løftehøyde Min.3.5 "
Lastekapasitet400 lb.
Lastesenter11.25 "
MaterialeAluminium / Stål
Generell dybde35 "
Total høyde68 "
Total lengde35 "
Samlet bredde24 "
Powered ByHåndvinsj

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.3
Skipets høyde (cm)172.72
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)60.96

Produktdetaljer:

    • Håndvinsjløfter med fast base i industrikvalitet, ideell for løfting av tung last opp til 400 lb
    • Lett karosseri av aluminium og stål for styrke og holdbarhet
    • Har svingbare foran og bakre faste hjul, sammen med ekstra topp-på-ramme-ruller for portabilitet i horisontal posisjon
    • Fast sokkel for bruk i trange arbeidsrom og vinsjsveivlåser for å sikre at lasten holder seg på gaflene under transport
    • Invertible gafler tilbyr to forskjellige løftehøyder

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Trenger Wesco 273510 håndvinsjløfter noen strømkilde for drift?

A. Nei, den fungerer manuelt og bruker håndvinsj og trinsesystem for løfting.

Q. Hva er en håndvinsj?

A. En håndvinsj er et verktøy som gjør det lettere å løfte eller trekke bulk eller store gjenstander i operasjoner, slik som flerbrukstransport eller løfting av lett last på båter eller tilhengere.

Q. Hvordan fungerer vinsjsystemet?

A. Vinsjer brukes vanligvis til å skape mye spenning i et ståltau. Batterikraften til løfteren overføres gjennom vinsjens motor til girtoget, slik at vinsjtrommelen kan rotere kabelen eller tauet i en rask snurrende bevegelse.

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBaseLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdePris
WESCO 273511 Håndvinseløfter med fast sokkel, kapasitet på 500 kg | AG7JEX HWLFX-5 27351124 "Fikset71 "3.5 "500 lb.35 "68 "35 "20 975 NOK
WESCO 273512 Håndvinsjeløfter med justerbar tverrbase, kapasitet på 350 kg | AG7JEY HWLSD-3.5 27351229 "Justerbar straddle165.5 "2"350 lb.43 "79 "43 "26 755 NOK
RFQ
WESCO 273513 Håndvinsjeløfter med justerbar tverrbase, kapasitet på 400 kg | AG7JEZ HWLSD-4 27351329 "Justerbar straddle120.5 "2"400 lb.43 "68 "43 "25 289 NOK
WESCO 273514 Håndvinseløfter med justerbar understell, 500 lbs kapasitet | AG7JFA HWLSD-5 27351429 "Justerbar straddle71 "2"500 lb.43 "68 "43 "25 156 NOK
WESCO 273515 Håndvinsjeløfter med motbalanse, 350 kg kapasitet | AG7JFB HWLCB-3.5 27351529 "Motvektstraddle140 "2"350 lb.47 "68 "47 "24 547 NOK
WESCO 273516 Håndvinseløfter med motbalanse, 400 kg kapasitet | AG7JFC HWLCB-4 27351629 "Motvektstraddle120.5 "2"400 lb.47 "68 "47 "28 021 NOK
WESCO 273517 Håndvinsjeløfter med motbalanse, 500 kg kapasitet | AG7JFD HWLCB-5 27351729 "Motvektstraddle71 "2"500 lb.47 "68 "47 "22 738 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 273510 Håndvinsjløfter med fast base, 400 lb kapasitet
20 641 NOK / enhet