WESCO 273512 Håndvinsjeløfter med justerbar tverrbase, kapasitet på 350 kg | AG7JEY HWLSD-3.5

WESCO 273512 håndvinsjløfter med justerbar grensebase, 350 pund kapasitet

Vare: AG7JEY Modell: 273512Kryssreferanse: HWLSD-3.5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

26 755 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvinsj løfter
BaseJusterbar straddle
Base Ben Inside Dia.21.5 "- 36"
Base ben utenfor Dia.29 "44"
Gaffellengde22.5 "
Gaffelbredde4"
Løftehøyde Maks.165.5 "
Løftehøyde Min.2"
Lastekapasitet350 lb.
Lastesenter11.25 "
MaterialeAluminium / Stål
Generell dybde43 "
Total høyde79 "
Total lengde43 "
Samlet bredde29 "
Powered ByHåndvinsj

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.2
Skipets høyde (cm)200.66
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)73.66

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBaseLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdePris
WESCO 273510 håndvinsjløfter med fast base, 400 lb kapasitet | AG7JEW HWLFX-4 27351024 "Fikset120.5 "3.5 "400 lb.35 "68 "35 "20 641 NOK
WESCO 273511 Håndvinseløfter med fast sokkel, kapasitet på 500 kg | AG7JEX HWLFX-5 27351124 "Fikset71 "3.5 "500 lb.35 "68 "35 "20 975 NOK
WESCO 273513 Håndvinsjeløfter med justerbar tverrbase, kapasitet på 400 kg | AG7JEZ HWLSD-4 27351329 "Justerbar straddle120.5 "2"400 lb.43 "68 "43 "25 289 NOK
WESCO 273514 Håndvinseløfter med justerbar understell, 500 lbs kapasitet | AG7JFA HWLSD-5 27351429 "Justerbar straddle71 "2"500 lb.43 "68 "43 "25 156 NOK
WESCO 273515 Håndvinsjeløfter med motbalanse, 350 kg kapasitet | AG7JFB HWLCB-3.5 27351529 "Motvektstraddle140 "2"350 lb.47 "68 "47 "24 547 NOK
WESCO 273516 Håndvinseløfter med motbalanse, 400 kg kapasitet | AG7JFC HWLCB-4 27351629 "Motvektstraddle120.5 "2"400 lb.47 "68 "47 "28 021 NOK
WESCO 273517 Håndvinsjeløfter med motbalanse, 500 kg kapasitet | AG7JFD HWLCB-5 27351729 "Motvektstraddle71 "2"500 lb.47 "68 "47 "22 738 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 273512 håndvinsjløfter med justerbar grensebase, 350 pund kapasitet
26 755 NOK / enhet