EATON CH-serien overspenningsbrytere


Overspenningsbrytere i Eaton CH-serien beskytter tilkoblede enheter mot overspenninger eller korte støt med høyspent elektrisk energi i kretser. Disse bryterne forhindrer potensielle skader eller brannulykker på grunn av steking av ubeskyttet elektronikk og apparater som sikkerhetsenheter, programmerbar belysning og ...klimakontrollsystemer.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
CH230SUR
4 151 NOK
RFQ
B
CH250SUR
-
RFQ

Egenskaper

  • Eaton CH Series overspenningsbrytere har et skyvehåndtak med PÅ og AV-indikasjonsposisjoner for enkel identifikasjon av bryterens status.
  • Deres overspenningsgrad refererer til den plutselige innstrømningen av strøm, mens den nominelle utladningsstrømmen normalt refererer til toppverdien til overspenningsstrømmen.
  • Disse 2-polede bryterne har pigtail-tilkobling for enkel tilkobling.
  • De er utstyrt med en indikator for å angi beskyttelsesstatus mot overspenninger.

Standarder og godkjenninger

  • UL 489
  • UL 1449

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er gjeldende vurdering av disse Eaton CH Series overspenningsbryterne?

Disse overspenningsbryterne i Eaton CH-serien har en gjeldende vurdering på 30

Hva er kildene til overspenningsstrømmer?

  • Skadede ledninger
  • Indirekte lyn
  • Utbredt strømbrudd
  • Interne overspenninger på grunn av at motorer plutselig slår seg på/av

Hva er overspenningsvernvurderingen til disse Eaton CH Series overspenningsbryterne?

Disse overspenningsbryterne har en overspenningsstrøm på 36kA og en nominell utladningsstrøm på 10000k

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?