VESTIL LIFTER-2 bærbar arbeidsplassløft, 500 lb. Kapasitet, gul

Vare: AG7VNF Modell: LIFTER-2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

25 643 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar heis vinsjløfter
Boom Reach25 1 / 16 "
Bomserviceutvalg0 til 80 "
Kapasitet500 lbs.
Caster Dia.8"
Type hjulSving
HjulmaterialeFenol
Hjulbredde2"
FARGEBlå, gul
Dybde48.5 "
RammematerialeStål
Høyde90.56 "
Lengde48.5 "
MaterialeStål
Maks. Bomhøyde ved full forlengelse80 "
Maks. Bomlengde25.06 "
Maks. Høyde70 "
Maks. Plattformhøyde70 "
Maks. Reiseavstand55.25 "
MåleenheterHVER
Min. Bomlengde0"
Min. Høyde14.75 "
Min. Plattformhøyde14.75 "
Antall hjul4
Generell dybde48.5 "
Total høyde90.56 "
Samlet bredde36.5 "
Plattformhøydeområde14 3/4 "til 70"
Plattform Lengde20 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde20 "
StrømkildeHåndbok
Bredde36.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 174.6
Skipets høyde (cm)230.03
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)92.08
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LIFTER-2 bærbar arbeidsplassløft, 500 lb. Kapasitet, gul
25 643 NOK / enhet