GENIE SLA-25 STD-materiale Løft brette/stabilisere 650 lb. | AE2QPE 4YZ92

GENIE SLA-25 STD-materiale Løft grenseoverskridende/stabilisere 650 lb.

Vare: AE2QPE Modell: SLA-25 STDKryssreferanse: 4YZ92
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

108 412 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaterialløft
BaseStraddle med stabilisator
Base ben utenfor Dia.31-1 / 2 "
Hjul Type(4) Sving
Gaffellengde27.5 "
Gaffelbredde23.5 "
RammematerialeStål
Forhjul Dia.4"
Løftehøyde gaffel ned292 "
Løftehøyde gaffel opp312-1 / 2 "
Løftehøyde Maks.312.5 "
Løftehøyde Min.292 "
Lastekapasitet650 lb.
Lastesenter18 "
Total høyde78.5 "
Total lengde31 "
Samlet bredde31.5 "
Powered ByManuell vinsj
Bakhjul Dia.5"
Garanti5ZZX4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 228.61
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Høyde stuet (78-1 / 2 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENIE SLA-25 STD-materiale Løft grenseoverskridende/stabilisere 650 lb.
108 412 NOK / enhet