NIBCO Kobberrørsbeslag med vridd og støpt

NSF / ANSI-kompatible adaptere, hetter, tees, albuer og koblinger som brukes i rørleggerarbeid og HVAC-applikasjoner for å gi lekkasjesikre tilkoblinger

filtre

Nibco copper fittings are ideal for delivering water or fluids through tubings in commercial facilities & industries. They come in elbow, tee...Les mer
NIBCO -

707-4-LF-serien, albue, 90 grader

StilModellBody MaterialMaterialeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A7074LF-12-Lavstøpt støpt bronse577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grader til 200 grader F1 / 2 "124NOK
A7074LF-34-Lavstøpt støpt bronse466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 grader til 200 grader F3 / 4 "237NOK
A7074LF-112-Blyfri støpt DZR messing327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 grader til 400 grader F1.5 "919NOK
A7074LF-1-Lavstøpt støpt bronse395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 grader til 200 grader F1"373NOK
A7074LF-114Blyfri støpt DZR messing-351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 grader til 400 grader F1.25 "710NOK
B707-4-6-LF 1/2Lavstøpt støpt bronse-623 psi-1 / 2 "-20 grader til 200 grader F1 / 2 "554NOK
B707-4-6-LF 3/8Lavstøpt støpt bronse-623 psi-3 / 8 "-20 grader til 200 grader F3 / 8 "562NOK
B707-4-6-LF 3/4Lavstøpt støpt bronse-623 psi-3 / 4 "-20 grader til 200 grader F3 / 4 "692NOK
C707-4-LF 2Lavstøpt støpt bronse-623 psi-2"-20 grader til 200 grader F2"1 405NOK
B707-4-6-LF 1Lavstøpt støpt bronse-623 psi-1"-20 grader til 200 grader F1"1 573NOK
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A600DS4293 psi @ 100 grader F4.125 "4"746NOK
A600DS3317 psi @ 100 grader F3.125 "3"552NOK
A600DS 21/2336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "269NOK
A600DS2364 psi @ 100 grader F2.125 "2"186NOK
A600DS 11/2408 psi @ 100 grader F1.625 "1.5 "111NOK
A600DS 11/4439 psi @ 100 grader F1.375 "1.25 "84NOK
A600DS1494 psi @ 100 grader F1.125 "1"46NOK
NIBCO -

DWV P-felle med unionskjøter, vred og støpt kobber

StilModellPris (eks. mva)
AE6011504 082NOK
RFQ
BE6003502 915NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AE2854001 623NOK
RFQ
AE2853001 126NOK
RFQ
NIBCO -

P-feller, kobber

StilModellPris (eks. mva)
AE5652501 620NOK
RFQ
BE5403003 216NOK
RFQ
CE5172001 387NOK
RFQ
DI603000287NOK
RFQ
NIBCO -

P-felle med rengjøringsmidler, vred og støpt kobber

StilModellPris (eks. mva)
AE5403502 760NOK
RFQ
BE5604009 389NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AH009550113NOK
RFQ
AH009450133NOK
RFQ
AH00935081NOK
RFQ
AH009950581NOK
RFQ
AH009600153NOK
RFQ
AH00925066NOK
RFQ
AH009750263NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AH013050124NOK
RFQ
AH013150135NOK
RFQ
AH013200150NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ABF4065L248NOK
RFQ
AB04075L525NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A9800130483NOK
RFQ
A9800120647NOK
RFQ
A9800050735NOK
RFQ
A9800110434NOK
RFQ
A98001601 324NOK
RFQ
A98001804 128NOK
RFQ
A98001702 009NOK
RFQ
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A607R 2x11 / 2364 psi @ 100 grader F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"476NOK
A607R 11/2x11/4408 psi @ 100 grader F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"366NOK
A607R 11 / 4x1439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"283NOK
A607R 1x3 / 4494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"124NOK
A607R 1x1 / 2494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 5/8"1 "x 1/2"137NOK
A607R 3/4x1/2582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"67NOK
A607R 1/2x3/8722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"99NOK
NIBCO -

Kobling, rullet rørstopp

StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A600RS 4293 psi @ 100 grader F4.125 "4"814NOK
A600RS 3317 psi @ 100 grader F3.125 "3"519NOK
BU600RS 3/4582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "19NOK
A600RS 5/8631 psi @ 100 grader F3 / 4 "5 / 8 "37NOK
BU600RS 1/2722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "10NOK
BU600RS 5/16779 psi @ 100 grader F7 / 16 "5 / 16 "15NOK
BU600RS 3/8779 psi @ 100 grader F1 / 2 "3 / 8 "14NOK
BU600RS 3/16912 psi @ 100 grader F5 / 16 "3 / 16 "15NOK
BU600 1/8912 psi @ 100 grader F1 / 4 "1 / 8 "14NOK
BU600RS 1/4912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "12NOK
NIBCO -

Albue, 90 grader

StilModellTube SizeBody MaterialTilkoblingstypeSakMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
AC7073 11"Støpt kobberC x FNPTAlbue, 90 grader494 psi @ 100 grader F1.125 "1"-20 grader til 400 grader F336NOK
B70741"Støpt bronseC x MNPTAlbue, 90 grader395 psi @ 200 grader F1-1 / 8 "x 1"1"-20 grader til 400 grader F283NOK
AU7073 1/21 / 2 "Støpt kobberC x FNPTAlbue, 90 grader722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "-20 grader til 400 grader F87NOK
CC7074 1/21 / 2 "Støpt kobberC x MNPTAlbue, 90 grader722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grader til 400 grader F85NOK
D7073 1 / 21 / 2 "Støpt bronseC x FNPTAlbue, 90 grader577 psi @ 200 grader F5 / 8 "1 / 2 "-20 grader til 400 grader F87NOK
E70735ALF-121 / 2 "-C x FNPTAlbue, 90 grader, HY-sett577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grader til 200 grader F222NOK
F7075ALF-121 / 2 "-C x CAlbue, 90 grader, HY-sett577 psi5 / 8 "--20 grader til 200 grader F190NOK
G708LF-121 / 2 "-C x FNPTAlbue, 90 grader, vaskflens577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grader til 200 grader F249NOK
AC7073 3/43 / 4 "Støpt kobberC x FNPTAlbue, 90 grader582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 grader til 400 grader F145NOK
NIBCO -

Redusering

StilModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
AC600 1/2x1/4C x C722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 3 / 8"1 / 2 "x 1 / 4"26NOK
AU600 3/4x1/2C x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"30NOK
AC600 1/2x3/8C x C722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"19NOK
AU600 3/4x5/8C x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"37NOK
AC600 3/8x1/4C x C582 psi @ 100 grader F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"22NOK
AU600R 1/4x1/8C x C912 psi @ 100 grader F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"63NOK
AC600R 1x1 / 2C x C494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 5/8"1 "x 1/2"69NOK
AC600R 1x3 / 4C x C494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"59NOK
AC600 11/4x3/4C x C439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"84NOK
AC600 11 / 4x1C x C439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"82NOK
AU600R 1/4x5/16C x C912 psi @ 100 grader F3 / 8 "x 7 / 16"1 / 4 "x 5 / 16"59NOK
AU600 5/8x1/2C x C631 psi @ 100 grader F3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"48NOK
BU6002 1/2x1/4FTG x C722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 3 / 8"1 / 2 "x 1 / 4"27NOK
BU6002 3/8x1/4FTG x C582 psi @ 100 grader F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"33NOK
BU6002 1/4x1/8FTG x C912 psi @ 100 grader F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"28NOK
BU6002 1/2x3/8FTG x C722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"23NOK
BU6002 5/8x1/2FTG x C631 psi @ 100 grader F3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"54NOK
BC6002 3/4x1/2FTG x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"33NOK
BU6002 3/4x5/8FTG x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"36NOK
BC6002 1x1 / 2FTG x C494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 5/8"1 "x 1/2"66NOK
BC6002 1x3 / 4FTG x C494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"51NOK
BC6002 11 / 4x1FTG x C439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"97NOK
BU6002 11 / 2x1FTG x C408 psi @ 100 grader F1-5/8" x 1-1/8"1-1 / 2 "x 1"114NOK
B6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"92NOK
B6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 grader F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"35NOK
NIBCO -

Long Turn Tee Wyes, Wrot og Cast Copper

StilModellPris (eks. mva)
AE2802002 249NOK
RFQ
BE1472001 289NOK
RFQ
BE147050845NOK
RFQ
AE2801503 129NOK
RFQ
AE2810502 344NOK
RFQ
BE1450001 018NOK
RFQ
BE1474003 008NOK
RFQ
NIBCO -

Flenser

StilModellSakMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A741Flens105 psi @ 100 grader F1.125 "1"472NOK
A741Flens95 psi @ 100 grader F3.125 "3"1 354NOK
BK355720Flens---193NOK
RFQ
CK355710Flens---202NOK
RFQ
D741 2 1 / 2Flens100 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "1 379NOK
A741 1 1 / 4Flens105 psi @ 100 grader F1.375 "1.25 "496NOK
A741Flens100 psi @ 100 grader F2.125 "2"1 076NOK
E9405405Flens---808NOK
F9405455Flens---896NOK
GK355250Flens---146NOK
RFQ
H9405855Flens---7 233NOK
A741 1 1 / 2Flens100 psi @ 100 grader F1.625 "1.5 "805NOK
I9405805Flens---3 956NOK
J9405755Flens---3 814NOK
K9405305Flens---598NOK
L9405505Flens---906NOK
H9405355Flens---491NOK
MK355500Flens---289NOK
RFQ
N9405605Flens---1 184NOK
O9405555Flens---1 108NOK
MK355490Flens---346NOK
RFQ
PI355290Flens---390NOK
RFQ
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A601317 psi @ 100 grader F3.125 "3"514NOK
A601 2 1 / 2336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "203NOK
A601364 psi @ 100 grader F2.125 "2"229NOK
A601 11 / 2408 psi @ 100 grader F1.625 "1.5 "118NOK
AC601 1494 psi @ 100 grader F1.125 "1"65NOK
AU601 3/4582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "34NOK
AC601 1/2722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "16NOK
A601 3 / 8779 psi @ 100 grader F1 / 2 "3 / 8 "35NOK
A601 1 / 4912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "9NOK
NIBCO -

Adaptere

StilModellTemp. OmrådeBody MaterialTilkoblingstypeTube SizeSakMaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A9031350 XNUMX hk----adapter---163NOK
A9032000 XNUMX hk----adapter---516NOK
A9030600 XNUMX hk----adapter---45NOK
B9025900 XNUMX hk----adapter---754NOK
B9024805 XNUMX hk----adapter---212NOK
A9030950 XNUMX hk----adapter---85NOK
A9031700 XNUMX hk----adapter---365NOK
B9025550 XNUMX hk----adapter---521NOK
B9025250 XNUMX hk----adapter---194NOK
B9026150 XNUMX hk----adapter---953NOK
B9024950 XNUMX hk----adapter---93NOK
B9024650 XNUMX hk----adapter---56NOK
A9032300 XNUMX hk----adapter---956NOK
A9030805 XNUMX hk----adapter---92NOK
C703R-LF 1 / 2X1-20 grader til 200 grader FLavstøpt støpt bronseC x FNPT1 / 2 "adapter-395 psi-319NOK
D7032RLF-134-20 grader til 200 grader F-C x FNPT1"adapterLavstøpt støpt bronse395 psi1-1/8" x 3/4"729NOK
E7035LF-34-20 grader til 200 grader F-C x FNPT3 / 4 "Spesiell falladapterLavstøpt støpt bronse466 psi7 / 8 "x 3 / 4"420NOK
D7032RLF-3412-20 grader til 200 grader F-C x FNPT3 / 4 "adapterLavstøpt støpt bronse466 psi7 / 8 "x 1 / 2"369NOK
E7035LF-12-20 grader til 200 grader F-C x FNPT1 / 2 "Spesiell falladapterBlyfri støpt DZR messing577 psi5 / 8 "x 1 / 2"336NOK
F6032R 1/2X3/8-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x FNPT1 / 2 "adapter-577 psi @ 200 grader F5 / 8 "125NOK
GC6032 3/4-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x FNPT3 / 4 "adapter-582 psi @ 100 grader F7 / 8 "138NOK
HU604 2-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x MNPT2"adapter-364 psi @ 100 grader F2-1 / 8 "x 2"267NOK
I704F 1/2-20 grader til 400 grader FStøpt kobberC x MNPT1 / 2 "adapter-722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 1 / 2"113NOK
D7032RLF-1214-20 grader til 400 grader F-C x FNPT1 / 2 "adapterBlyfri støpt DZR messing577 psi5 / 8 "x 1 / 4"244NOK
F6032-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x FNPT2"adapter-291 psi @ 200 grader F2.125 "480NOK
NIBCO -

Reduserende albue, 90 grader

StilModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
AC7073 1/2x3/8Støpt kobberC x FNPT722 psi @ 100 grader F3 / 8 "-20 grader til 400 grader F1 / 2 "98NOK
B707R-LF 11/4X3/4Lavstøpt støpt bronseC x C351 psi--20 grader til 200 grader F1-1/4" x 3/4"722NOK
C707-3R-LF 1/2X3/4Lavstøpt støpt bronseC x FNPT623 psi3 / 4 "-20 grader til 200 grader F1 / 2 "318NOK
C707-3R-LF 1/2X1/4Lavstøpt støpt bronseC x FNPT623 psi1 / 4 "-20 grader til 200 grader F1 / 2 "235NOK
D7073R-LF 3/4X1/2Lavstøpt støpt bronseC x FNPT623 psi1 / 2 "-20 grader til 200 grader F3 / 4 "255NOK
D7073R-LF 1X1 / 2Lavstøpt støpt bronseC x FNPT623 psi1 / 2 "-20 grader til 200 grader F1"513NOK
D707-4R-LF 3/4X1/2Lavstøpt støpt bronseC x MNPT623 psi1 / 2 "-20 grader til 200 grader F3 / 4 "102NOK
E707R-LF 11 / 2X1Lavstøpt støpt bronseC x C327 psi--20 grader til 200 grader F1-1 / 2 "x 1"711NOK
D707-3R-LF 1/2X3/8Lavstøpt støpt bronseC x FNPT623 psi3 / 8 "-20 grader til 200 grader F1 / 2 "204NOK
D7073R-LF 3 / 4X1Lavstøpt støpt bronseC x FNPT623 psi1"-20 grader til 200 grader F3 / 4 "512NOK
C707-3R-LF 1X3/4Lavstøpt støpt bronseC x FNPT623 psi3 / 4 "-20 grader til 200 grader F1"531NOK
F707-4R-LF 1/2X3/4Lavstøpt støpt bronseC x MNPT623 psi3 / 4 "-20 grader til 200 grader F1 / 2 "291NOK
NIBCO -

Reduserende adapter

Nibco-reduksjonsadaptere er designet for å gi en permanent, lekkasjesikker forbindelse, i rørleggermontasjer, som motstår avleiring og korrosjon. Disse adapterne har kropper laget av støpt bronse / smidd kobber / lav blystøpt bronse for å tåle temperaturer og trykk opp til henholdsvis 400 grader F og 912 psi. Velg fra et bredt utvalg av disse reduksjonsadaptere tilgjengelig i rørstørrelser fra 1/4 til 2 tommer på Raptor Supplies.

StilModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris (eks. mva)
A703R 11/4X3/4Støpt bronseC x FNPT351 psi @ 200 grader F1-3/8" x 7/8"3 / 4 "-20 grader til 400 grader F1.25 "401NOK
B7032R 1/2X1/4Støpt bronseFTG x FNPT577 psi @ 200 grader F5 / 8 "x 3 / 8"1 / 4 "-20 grader til 400 grader F1 / 2 "x 1 / 4"181NOK
B7032R 3/4X1/2Støpt bronseFTG x FNPT466 psi @ 200 grader F7 / 8 "x 5 / 8"1 / 2 "-20 grader til 400 grader F3 / 4 "x 1 / 2"268NOK
C703R-LF 3/4X3/8Lavstøpt støpt bronseC x FNPT466 psi-3 / 8 "-20 grader til 200 grader F3 / 4 "242NOK
D603R 1x1 / 2Wrot KobberC x FNPT494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 5/8"1 / 2 "-20 grader til 400 grader F1"239NOK
D603-RWrot KobberC x FNPT439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 1-1/8"1"-20 grader til 400 grader F1.25 "378NOK
D603-RWrot KobberC x FNPT408 psi @ 100 grader F1-5/8" x 2-1/8"2"-20 grader til 400 grader F1.5 "272NOK
E604R 1/8x1/4Wrot KobberC x MNPT912 psi @ 100 grader F1 / 4 "x 1 / 4"1 / 4 "-20 grader til 400 grader F1 / 8 "125NOK
E604R 1x3 / 4Wrot KobberC x MNPT494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 3/4"3 / 4 "-20 grader til 400 grader F1"186NOK
E604R 11/4x11/2Wrot KobberC x MNPT439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 1-1/2"1.5 "-20 grader til 400 grader F1.25 "326NOK
E604R 11 / 2x1Wrot KobberC x MNPT408 psi @ 100 grader F1-5 / 8 "x 1"1"-20 grader til 400 grader F1.5 "379NOK
D603R 5/8x1/2Wrot KobberC x FNPT631 psi @ 100 grader F3/4 "x 5/8"1 / 2 "-20 grader til 400 grader F5 / 8 "118NOK
E604R 11 / 2x2Wrot KobberC x MNPT408 psi @ 100 grader F1-5 / 8 "x 2"2"-20 grader til 400 grader F1.5 "568NOK
D603R 1/4x3/8Wrot KobberC x FNPT912 psi @ 100 grader F3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "-20 grader til 400 grader F1 / 4 "100NOK
DC603 1/2x3/8Wrot KobberC x FNPT722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "-20 grader til 400 grader F1 / 2 "68NOK
D603R 3/8x1/2Wrot KobberC x FNPT779 psi @ 100 grader F1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "-20 grader til 400 grader F3 / 8 "82NOK
E604-RWrot KobberC x MNPT364 psi @ 100 grader F2-1/8" x 1-1/2"1.5 "-20 grader til 400 grader F2"537NOK
DC603 1/2x3/4Wrot KobberC x FNPT722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 7 / 8"3 / 4 "-20 grader til 400 grader F1 / 2 "81NOK
DC603 3/4x1/2Wrot KobberC x FNPT582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 5 / 8"1 / 2 "-20 grader til 400 grader F3 / 4 "81NOK
EU604 1/2x3/4Wrot KobberC x MNPT722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 grader til 400 grader F1 / 2 "104NOK
D603R 3/8x1/4Wrot KobberC x FNPT779 psi @ 100 grader F1 / 2 "x 3 / 8"1 / 4 "-20 grader til 400 grader F3 / 8 "74NOK
EC604 3 / 4x1Wrot KobberC x MNPT582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 1"1"-20 grader til 400 grader F3 / 4 "149NOK
D603R 1/8x1/4Wrot KobberC x FNPT912 psi @ 100 grader F1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "-20 grader til 400 grader F1 / 8 "111NOK
E604R 11 / 4x1Wrot KobberC x MNPT439 psi @ 100 grader F1-3 / 8 "x 1"1"-20 grader til 400 grader F1.25 "225NOK
D603-RWrot KobberC x FNPT408 psi @ 100 grader F1-5/8" x 1-3/8"1.25 "-20 grader til 400 grader F1.5 "416NOK
NIBCO -

Albue, 45 grader

StilModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A606C x C293 psi @ 100 grader F4.125 "4"1 914NOK
AC606 3/8C x C779 psi @ 100 grader F1 / 2 "3 / 8 "76NOK
AU606 3/4C x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "49NOK
AU606 1/2C x C722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "26NOK
AU606 1/4C x C912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "85NOK
A606C x C317 psi @ 100 grader F3.125 "3"628NOK
A606 1 / 8C x C912 psi @ 100 grader F1 / 4 "1 / 8 "90NOK
AC606 2C x C364 psi @ 100 grader F2.125 "2"302NOK
AC606 11/4C x C439 psi @ 100 grader F1.375 "1.25 "122NOK
AC606 1C x C494 psi @ 100 grader F1.125 "1"105NOK
AU606 5/8C x C631 psi @ 100 grader F3 / 4 "5 / 8 "139NOK
B606C x C201 psi @ 200 grader F6.125 "6"8 434NOK
A606 21 / 2C x C336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "518NOK
AC606 11/2C x C408 psi @ 100 grader F1.625 "1.5 "148NOK
C6062 11 / 4FTG x C439 psi @ 100 grader F1.375 "1.25 "228NOK
C6062 5 / 8FTG x C631 psi @ 100 grader F3 / 4 "5 / 8 "156NOK
C6062 3 / 8FTG x C779 psi @ 100 grader F1 / 2 "3 / 8 "93NOK
CU6062 1/2FTG x C722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "31NOK
CC6062 1FTG x C494 psi @ 100 grader F1.125 "1"154NOK
CU6062 3/4FTG x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "49NOK
C6062 1 / 4FTG x C912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "118NOK
C6062 21 / 2FTG x C336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "597NOK
C6062 11 / 2FTG x C408 psi @ 100 grader F1.625 "1.5 "219NOK
C6062FTG x C317 psi @ 100 grader F3.125 "3"781NOK
C6062FTG x C364 psi @ 100 grader F2.125 "2"373NOK
12...910

Egenskaper

  • Nibco kobberbeslag er laget av støpt bronse, støpt kobber, blyfri støpt avsinkingsbestandig messing, lavt blystøpt bronse eller vrotkobber for korrosjonsbestandighet og blyfrie og antimikrobielle egenskaper.
  • De har glideskjøt, flens, flens, lodde eller gjengede endeforbindelser for sammenføyning med rør.
  • Nibco kobberfittings er vanligvis av to typer, trykkfittings og dren, waste & vent (DWV) fittings.
  • Trykkfittings tilfører trykksatt væske/vann inn i operasjonen.
  • Dren, waste & vent (DWV) fittings brukes på avløpsrør for å flytte, ventilere eller drenere avfallsvæsker/vann ut av en operasjon.
  • Albuer er tilgjengelige i 45, 60 og 90 graders varianter for å håndtere ulike brukskrav.

Arbeidsmekanisme

  • Nibco kobberfittings settes inn i rør av forskjellige størrelser og festes i en bestemt posisjon ved hjelp av lodding, lodding eller andre prosesser for en sikker, lekkasjesikker tilkobling.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 9001: 2015
  • UL listet
  • NSF / ANSI 61 og 372

Ofte Stilte Spørsmål

Hva bør brukerne vite for å sikre en lekkasjefri installasjon av kobberforbindelser?

  • Brukere bør sørge for at jordskjøten / sammenkoblingsområdet (gjengedelen) er fri for riper eller hakk.
  • De bør påføre bivoks eller spraye en matkvalitets silikonspray på bakkeskjøtområdet for å forbedre sitteplassen.
  • Linjeinnrettingen av forbindelsen skal ikke legge noen sidebelastning på jord-skjøt-tetningen.
  • Jordforbindelsesområdet bør ryddes for overflødig loddemiddel (dråper) som genereres under loddeprosessen.

Kan beslag laget av forskjellige metaller (dvs. kobber og jern) skjøtes sammen uten bruk av dielektriske isolatorer?

  • Ja, beslag laget av forskjellige metaller som kobber, jern eller stål kan i de fleste tilfeller sammenføyes med hell uten å bruke dielektriske isolatorer samtidig som korrosjon forhindres. Noen faktorer du bør vurdere før du kobler til disse forskjellige metallene er:
    • Sammensetningen av de to sammenføyningsmetallene.
    • Væskestrømningshastigheten gjennom beslaget.
    • Tilstedeværelse av kjemikalier i væsken som kan forsterke eller ødelegge beskyttende filmer inne i beslag.
    • En dielektrisk separator er ikke nødvendig med mindre overflatearealet til det mindre edle (stål) materialet er mindre enn 5 % av det mer edle (kobber) materialet.
    • Brukere bør være oppmerksomme på lokale kodekrav.

Hva er noen vanlige årsaker til feil på Nibco kobberbeslag?

  • For høy væskehastighet kan forårsake korrosjon eller materialerosjon. Hastighetsgrensene for kobberrørsystemet er vanligvis 5 - 8 fot per sekund for kaldt vann og 2 - 3 fot per sekund for varmt vann (temperatur høyere enn 140 grader F / 60 grader C). Tilstedeværelsen av gravede rørender, bøyninger og bulker kan også føre til lokaliserte høyhastighetsforhold og turbulens.
  • Nibco kobberbeslag kan også korrodere på grunn av forskjellige pH-væsker (sure eller basiske) væsker, jord-/miljøforhold eller høy stress.
  • Disse beslagene bør heller ikke brukes med væsker som har et trykk som er større enn det maksimalt tillatte trykket.

Hva er forskjellen mellom forskjellige materialer som brukes til å lage Nibco kobberbeslag?

  • Kobbermaterialer har termisk og elektrisk ledningsevne. Den viser en viss motstand mot støt, slitasje eller korrosjon. Kobber har antibakterielle og antimikrobielle egenskaper for bruk i matvarebaserte applikasjoner.
  • Messingmaterialer har generelt høyere styrke enn rene kobbermaterialer. De gir et skinnende utseende for bruk i dekorative eller arkitektoniske applikasjoner. Messing er tilsatt ekstra metaller / legering for høyere smeltepunkt, avsinkingsmotstand eller større korrosjonsbestandighet.
  • Bronse gir utmerket termisk ledningsevne og korrosjonsbestandighet i marine applikasjoner.

Hvordan velge mellom Nibco støpt kobber og vridd kobber beslag?

Brukere kan velge mellom de forskjellige typene / materialene av kobberbeslag basert på deres produksjonsvanskelighet og kostnadseffektivitet. For eksempel er en drop-øre-albue vanligvis laget ved støpeprosess da det ikke er kostnadseffektivt å produsere ved hjelp av wrot-prosessen. Mens kobberbeslag, for eksempel en 90-graders albue, er kostnadseffektive å forme ved hjelp av wrot-prosessen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?