NIBCO Kobling, Dimple Stop


filtre
Body Material: Wrot Kobber , Tilkoblingstype: C x C , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris (eks. mva)
A
600DS4
293 psi @ 100 grader F4.125 "4"746NOK
A
600DS3
317 psi @ 100 grader F3.125 "3"552NOK
A
600DS 21/2
336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "269NOK
A
600DS2
364 psi @ 100 grader F2.125 "2"186NOK
A
600DS 11/2
408 psi @ 100 grader F1.625 "1.5 "111NOK
A
600DS 11/4
439 psi @ 100 grader F1.375 "1.25 "84NOK
A
600DS1
494 psi @ 100 grader F1.125 "1"46NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?