Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 600DS 2 Kobling Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCN 1VLJ6

NIBCO 600DS 2 kobling Dimple Stop Wrot Copper C x C

På lager
Vare: AB3WCN Modell: 600DS 2Kryssref: 1VLJ6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
191NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling, Dimple Stop
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press364 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.2.125 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 600DS 1 Kopling Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCG 1VLH5 600DS1494 psi @ 100 grader F1.125 "1"48NOK
NIBCO 600DS 11/4 Kopling Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCJ 1VLH8 600DS 11/4439 psi @ 100 grader F1.375 "1.25 "87NOK
NIBCO 600DS 11/2 Kobling Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCK 1VLJ2 600DS 11/2408 psi @ 100 grader F1.625 "1.5 "115NOK
NIBCO 600DS 21/2 Kobling Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCU 1VLK3 600DS 21/2336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "277NOK
NIBCO 600DS 3 Coupling Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WCW 1VLK6 600DS3317 psi @ 100 grader F3.125 "3"567NOK
NIBCO 600DS 4 Kobling Dimple Stop Wrot Copper C x C | AB3WDA 1VLL1 600DS4293 psi @ 100 grader F4.125 "4"762NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 600DS 2 kobling Dimple Stop Wrot Copper C x C
191NOK / enhet