Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 7032R 1/2X1/4 reduksjonsadapter 577 Psi Ved 200f | AC6WHA 36N487

NIBCO 7032R 1/2X1/4 reduksjonsadapter 577 psi ved 200f

På lager
Vare: AC6WHA Model: 7032R 1/2X1/4Kryssref: 36N487
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
185NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende adapter
Body MaterialStøpt bronse
TilkoblingstypeFTG x FNPT
Maks. Press577 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.5 / 8 "x 3 / 8"
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 2 "x 1 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
NIBCO 603R 1/8x1/4 reduksjonsadapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEH 1VLR7 603R 1/8x1/4Wrot KobberC x FNPT912 psi @ 100 grader F1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "-20 grader til 400 grader F1 / 8 "115NOK
NIBCO 603R 1/4x3/8 reduksjonsadapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEK 1VLR9 603R 1/4x3/8Wrot KobberC x FNPT912 psi @ 100 grader F3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "-20 grader til 400 grader F1 / 4 "102NOK
NIBCO 603R 3/8x1/2 reduksjonsadapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEM 1VLT2 603R 3/8x1/2Wrot KobberC x FNPT779 psi @ 100 grader F1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "-20 grader til 400 grader F3 / 8 "85NOK
NIBCO 603R 3/8x1/4 reduksjonsadapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEN 1VLT3 603R 3/8x1/4Wrot KobberC x FNPT779 psi @ 100 grader F1 / 2 "x 3 / 8"1 / 4 "-20 grader til 400 grader F3 / 8 "76NOK
NIBCO 603R 5/8x3/4 reduksjonsadapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEP 1VLT4 603R 5/8x3/4Wrot KobberC x FNPT631 psi @ 100 grader F3 / 4 "x 7 / 8"3 / 4 "-20 grader til 400 grader F5 / 8 "97NOK
NIBCO 603R 5/8x1/2 reduksjonsadapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEQ 1VLT5 603R 5/8x1/2Wrot KobberC x FNPT631 psi @ 100 grader F3/4 "x 5/8"1 / 2 "-20 grader til 400 grader F5 / 8 "122NOK
NIBCO 603R 3/4x1 reduksjonsadapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WER 1VLT6 603R 3 / 4x1Wrot KobberC x FNPT582 psi @ 100 grader F7/8"x 1-1/8"1"-20 grader til 400 grader F3 / 4 "184NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 7032R 1/2X1/4 reduksjonsadapter 577 psi ved 200f
185NOK / enhet