Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 603R 3/8x1/4 reduksjonsadapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEN 1VLT3

NIBCO 603R 3/8x1/4 reduksjonsadapter Wrot Copper C x Fnpt

På lager
Vare: AB3WEN Model: 603R 3/8x1/4Kryssreferanse: 1VLT3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende adapter
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x FNPT
Maks. Press779 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.1 / 2 "x 3 / 8"
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
NIBCO 603R 1/8x1/4 reduksjonsadapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEH 1VLR7 603R 1/8x1/4Wrot KobberC x FNPT912 psi @ 100 grader F1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "-20 grader til 400 grader F1 / 8 "115NOK
NIBCO 603R 1/4x3/8 reduksjonsadapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEK 1VLR9 603R 1/4x3/8Wrot KobberC x FNPT912 psi @ 100 grader F3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "-20 grader til 400 grader F1 / 4 "102NOK
NIBCO 603R 3/8x1/2 reduksjonsadapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEM 1VLT2 603R 3/8x1/2Wrot KobberC x FNPT779 psi @ 100 grader F1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "-20 grader til 400 grader F3 / 8 "85NOK
NIBCO 603R 5/8x3/4 reduksjonsadapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEP 1VLT4 603R 5/8x3/4Wrot KobberC x FNPT631 psi @ 100 grader F3 / 4 "x 7 / 8"3 / 4 "-20 grader til 400 grader F5 / 8 "97NOK
NIBCO 603R 5/8x1/2 reduksjonsadapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEQ 1VLT5 603R 5/8x1/2Wrot KobberC x FNPT631 psi @ 100 grader F3/4 "x 5/8"1 / 2 "-20 grader til 400 grader F5 / 8 "122NOK
NIBCO 603R 3/4x1 reduksjonsadapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WER 1VLT6 603R 3 / 4x1Wrot KobberC x FNPT582 psi @ 100 grader F7/8"x 1-1/8"1"-20 grader til 400 grader F3 / 4 "184NOK
NIBCO 603R 1x1/2 reduksjonsadapter Wrot Copper C x Fnpt | AB3WET 1VLT8 603R 1x1 / 2Wrot KobberC x FNPT494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 5/8"1 / 2 "-20 grader til 400 grader F1"246NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 603R 3/8x1/4 reduksjonsadapter Wrot Copper C x Fnpt
76NOK / enhet