Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO U7073 1/2 Albue 90 Støpt Kobber C x Fnpt 1/2 In | AE4YPE 5P150

NIBCO U7073 1/2 albue 90 støpt kobber C x Fnpt 1/2 tommer

På lager
Vare: AE4YPE Modell: U7073 1/2Kryssreferanse: 5P150

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialStøpt kobber
TilkoblingstypeC x FNPT
Maks. Press722 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.5 / 8 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7412100000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeBody MaterialTilkoblingstypeSakMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
NIBCO 7073 1/2 Albue 90 Støpt Bronse C x Fnpt 1/2 In | AC6WHM 36N499 7073 1 / 21 / 2 "Støpt bronseC x FNPTAlbue, 90 grader577 psi @ 200 grader F5 / 8 "1 / 2 "-20 grader til 400 grader F89NOK
NIBCO 7074 1 Albue 90 Støpt Bronse C x Mnpt 1 In | AC6WHT 36N505 70741"Støpt bronseC x MNPTAlbue, 90 grader395 psi @ 200 grader F1-1 / 8 "x 1"1"-20 grader til 400 grader F289NOK
NIBCO C7073 3/4 Albue 90 Støpt Kobber C x Fnpt 3/4 In | AE4YPF 5P151 C7073 3/43 / 4 "Støpt kobberC x FNPTAlbue, 90 grader582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 grader til 400 grader F151NOK
NIBCO C7073 1 Albue 90 Støpt Kobber C x Fnpt 1 In | AE4YPG 5P152 C7073 11"Støpt kobberC x FNPTAlbue, 90 grader494 psi @ 100 grader F1.125 "1"-20 grader til 400 grader F344NOK
NIBCO C7074 1/2 Albue 90 Støpt Kobber C x Mnpt 1/2 In | AE4YPL 5P156 C7074 1/21 / 2 "Støpt kobberC x MNPTAlbue, 90 grader722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grader til 400 grader F85NOK
NIBCO 70735ALF-12 Albue 90 HY Sett lavt blystøpt bronse | AJ2HUG 5GEV5 70735ALF-121 / 2 "-C x FNPTAlbue, 90 grader, HY-sett577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grader til 200 grader F229NOK
NIBCO 7075ALF-12 Albue 90 HY Sett lavt blystøpt bronse | AJ2HUP 5GEW3 7075ALF-121 / 2 "-C x CAlbue, 90 grader, HY-sett577 psi5 / 8 "--20 grader til 200 grader F196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO U7073 1/2 albue 90 støpt kobber C x Fnpt 1/2 tommer
93NOK / enhet