Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 6062 5/8 Albue 45 Wrot Copper Ftg x C 5/8 In | AB3WGM 1VLY4

NIBCO 6062 5/8 Albue 45 Wrot Copper Ftg x C 5/8 In

På lager
Vare: AB3WGM Modell: 6062 5/8Kryssref: 1VLY4
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
162NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeFTG x C
Maks. Press631 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.3 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 606 1/8 Albue 45 Wrot Copper 1/8 x 1/8 In | AB3WGF 1VLX7 606 1 / 8C x C912 psi @ 100 grader F1 / 4 "1 / 8 "93NOK
NIBCO 606 21/2 Albue 45 Wrot Copper 2-1 / 2 x 2-1 / 2 In | AB3WGG 1VLX8 606 21 / 2C x C336 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "559NOK
NIBCO 606 3 Albue 45 Wrot Kobber C x C 3 x 3 In | AB3WGH 1VLX9 606C x C317 psi @ 100 grader F3.125 "3"639NOK
NIBCO 606 4 Albue 45 Wrot Copper C x C 4 x 4 In | AB3WGJ 1VLY1 606C x C293 psi @ 100 grader F4.125 "4"1 928 NOK
NIBCO 6062 1/4 albue 45 Wrot Copper Ftg x C 1/4 In | AB3WGK 1VLY2 6062 1 / 4FTG x C912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "121NOK
NIBCO 6062 3/8 Albue 45 Wrot Copper Ftg x C 3/8 In | AB3WGL 1VLY3 6062 3 / 8FTG x C779 psi @ 100 grader F1 / 2 "3 / 8 "95NOK
NIBCO 6062 11/4 Albue 45 Wrot Copper Ftg x C 1-1/4 In | AB3WGN 1VLY5 6062 11 / 4FTG x C439 psi @ 100 grader F1.375 "1.25 "247NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 6062 5/8 Albue 45 Wrot Copper Ftg x C 5/8 In
162NOK / enhet