Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 741 1 1/4 Flens Støpt Kobber C x Flens 1-1 / 4 In | AB4AQB 1WLH8

NIBCO 741 1 1/4 Flensstøpt kobber C x Flens 1-1/4 In

På lager
Vare: AB4AQB Modell: 741 1 1/4Kryssreferanse: 1WLH8
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
505NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Body MaterialStøpt kobber
TilkoblingstypeC x flens
Maks. Press105 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.1.375 "
Temp. Område0 grader til 400 grader F
Tube Size1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7155
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)16
HS kode7412100000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 741 1 Flens Støpt Kobber C x Flens 1 In | AB4APY 1WLH5 741Flens105 psi @ 100 grader F1.125 "1"481NOK
NIBCO 741 2 Flens Støpt Kobber C x Flens 2 In | AB4APZ 1WLH6 741Flens100 psi @ 100 grader F2.125 "2"1 090 NOK
NIBCO 741 3 Flens Støpt Kobber C x Flens 3 In | AB4AQA 1WLH7 741Flens95 psi @ 100 grader F3.125 "3"1 369 NOK
NIBCO 741 1 1/2 flens støpt kobber C x flens 1-1/2 tommer | AB4AQC 1WLH9 741 1 1 / 2Flens100 psi @ 100 grader F1.625 "1.5 "817NOK
NIBCO 741 2 1/2 Flens Støpt Kobber C x Flens 2-1 / 2 In | AB4AQD 1WLJ1 741 2 1 / 2Flens100 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "1 393 NOK
NIBCO K355490 Justerbar skapflens, PVC | BU4NWC K355490Flens---346NOK
RFQ
NIBCO K355500 Skapflens med flenstapp, 4 x 3 tommers størrelse, 2-3/4 tommers lengde, PVC | BU4NWH K355500Flens---289NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 741 1 1/4 Flensstøpt kobber C x Flens 1-1/4 In
505NOK / enhet