Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 707-3R-LF 1/2X3/4 reduserende albue 90 grader 1/2 x 3/4 tommer | AD3MMP 40F209

NIBCO 707-3R-LF 1/2X3/4 reduserende albue 90 grader 1/2 x 3/4 tommer

På lager
Vare: AD3MMP Model: 707-3R-LF 1/2X3/4Kryssreferanse: 40F209

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
318NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende albue, 90 grader
Body MaterialLavstøpt støpt bronse
TilkoblingstypeC x FNPT
Maks. Press623 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7412200000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
NIBCO 707R-LF 11/4X3/4 reduserende albue 90 grader C x C 1-1/4 x 3/4in | AD3MMK 40F205 707R-LF 11/4X3/4Lavstøpt støpt bronseC x C351 psi--20 grader til 200 grader F1-1/4" x 3/4"722NOK
NIBCO 707R-LF 11/2X1 Reduserende albue 90 grader C x C 1-1/2 x 1 In | AD3MML 40F206 707R-LF 11 / 2X1Lavstøpt støpt bronseC x C327 psi--20 grader til 200 grader F1-1 / 2 "x 1"716NOK
NIBCO 707-3R-LF 1/2X3/8 Reduserende albue 90 grader 1/2 x 3/8 In | AD3MMQ 40F210 707-3R-LF 1/2X3/8Lavstøpt støpt bronseC x FNPT623 psi3 / 8 "-20 grader til 200 grader F1 / 2 "204NOK
NIBCO 707-3R-LF 1/2X1/4 reduserende albue 90 grader 1/2 x 1/4 In | AD3MMR 40F211 707-3R-LF 1/2X1/4Lavstøpt støpt bronseC x FNPT623 psi1 / 4 "-20 grader til 200 grader F1 / 2 "235NOK
NIBCO 7073R-LF 3/4X1 Reduserende albue 90 grader 3/4 x 1 In | AD3MMT 40F212 7073R-LF 3 / 4X1Lavstøpt støpt bronseC x FNPT623 psi1"-20 grader til 200 grader F3 / 4 "524NOK
NIBCO 7073R-LF 3/4X1/2 Reduserende albue 90 grader 3/4 x 1/2 In | AD3MMU 40F213 7073R-LF 3/4X1/2Lavstøpt støpt bronseC x FNPT623 psi1 / 2 "-20 grader til 200 grader F3 / 4 "261NOK
NIBCO 707-3R-LF 1X3/4 reduserende albue 90 grader 1 x 3/4 tommer | AD3MMV 40F214 707-3R-LF 1X3/4Lavstøpt støpt bronseC x FNPT623 psi3 / 4 "-20 grader til 200 grader F1"531NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 707-3R-LF 1/2X3/4 reduserende albue 90 grader 1/2 x 3/4 tommer
318NOK / enhet