Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO C6002 3/4x1/2 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/2 In | AE4YRH 5P200

NIBCO C6002 3/4x1/2 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/2 In

På lager
Vare: AE4YRH Model: C6002 3/4x1/2Kryssreferanse: 5P200

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
36NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeFTG x C
Maks. Press582 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.7 / 8 "x 5 / 8"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 4 "x 1 / 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 6002 3/8x1/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 grader F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"37NOK
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 grader F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"60NOK
NIBCO 6002 3/4x3/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"47NOK
NIBCO 6002 3/4x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"50NOK
NIBCO 6002 1x5/8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"65NOK
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"96NOK
NIBCO 6002 11/4x1/2 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO C6002 3/4x1/2 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/2 In
36NOK / enhet