Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 6002 3/4x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1

NIBCO 6002 3/4x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In

På lager
Vare: AB3WDJ Model: 6002 3/4x1/4Kryssreferanse: 1VLN1
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
50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeFTG x C
Maks. Press582 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.7 / 8 "x 3 / 8"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 4 "x 1 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7412200090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

NIBCO 6002 3/4x1/4 reduksjonsmiddel brukes i rørleggersystemer for sømløs overgang mellom 3/4-tommers og 1/4-tommers kobberrør. Dens allsidige design er avgjørende for tilpasning til forskjellige rørstørrelser, og gir fleksibilitet ved konfigurering av røroppsett.

Egenskaper:

  • Denne NIBCO 6002 3/4x1/4-reduseringen har et maksimalt trykk på 582 psi ved 100 grader F.
  • Den har en utvendig diameter på 7/8 tommer x 3/8 tommer for presis og sikker tilkobling mellom rør av forskjellige størrelser.
  • Denne reduseringen har temperaturklassifiseringer fra -20 til 400 grader F.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvordan installerer jeg denne reduksjonen?

A.

  • Slå av vanntilførselen til området der du skal jobbe.
  • Kutt de eksisterende rørene rent der reduksjonen skal installeres.
  • Påfør teflontape rundt gjengene på rørene for en tett forsegling.
  • Skru denne reduksjonen på den gjengede enden av det ene røret.
  • Fest den andre enden av reduksjonsrøret til det andre røret, og sørg for en tettsittende passform.
  • Bekreft riktig justering av reduksjonsrøret med begge rørene for en rett tilkobling.
  • Bruk justerbare skiftenøkler for å stramme koblingene sikkert uten å stramme for mye.
  • Slå på vanntilførselen og se etter lekkasjer.
  • Test rørleggersystemet for å sikre jevn vannstrøm.
  • Inspiser koblinger med jevne mellomrom for lekkasjer og adresser umiddelbart hvis noen blir funnet.

Sp. Hvilke sikkerhetsforholdsregler bør jeg følge når jeg bruker NIBCO 6002 3/4x1/4 reduksjonsmiddel?

A. Når du bruker NIBCO 6002 3/4x1/4 reduksjonsmiddel, sørg for å bruke verneklær og vernebriller. Sørg i tillegg alltid for at området er godt ventilert og at alt verktøy er i god stand.

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en rørreduksjon?

A. Viktige faktorer inkluderer størrelsen på røret, typen materiale, trykkklassifiseringen og temperaturområdet.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne rørarmaturen?

A.

  • For å rengjøre og vedlikeholde rørleggerarbeid, bruk et mildt rengjøringsmiddel og varmt vann.
  • Sørg for å skylle grundig og tørke helt før bruk.
  • Inspiser alle komponenter regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
  • Skift ut skadede eller slitte deler umiddelbart.

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 6002 3/8x1/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 grader F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"37NOK
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 grader F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"60NOK
NIBCO 6002 3/4x3/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"47NOK
NIBCO 6002 1x5/8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"65NOK
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"96NOK
NIBCO 6002 11/4x1/2 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"96NOK
NIBCO 6002 2x11/2 Reducer Wrot Coper Ftg x C 2 x 1-1/2 In | AB3WDN 1VLN7 6002 2x11 / 2FTG x C364 psi @ 100 grader F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"224NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 6002 3/4x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In
50NOK / enhet