NIBCO 6002 11/4x1/2 reduksjon er designet for overgang mellom 1-1/4-tommers og 1/2-tommers kobberrør, noe som gir tilpasningsevne i rørleggersystemer. Det gir en sikker og lekkasjesikker forbindelse mellom rørene, og sikrer et sikkert og effektivt rørsystem.
Egenskaper:
- Denne reduksjonen har FTG x C-tilkobling for enkel installasjon og vedlikehold.
- Denne reduseringen har et temperaturområde på -20 grader til 400 grader F, gir mulighet for et bredt spekter av temperaturapplikasjoner.
- Den har et maksimalt trykk på 439 psi ved 100 grader F for å gi pålitelig trykkytelse.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne reduksjonsanordningen?
A. Bruk et mildt rengjøringsmiddel og varmt vann til å tørke av utsiden av rørarmaturarmaturer. Sørg for å skylle av alle såperester og tørk med en myk klut. Kontroller alle koblinger regelmessig for tegn på korrosjon eller skade.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en NIBCO-rørreduksjon?
A. Vurder størrelsen på rørene, type materiale, trykkklassifisering, temperaturklassifisering og korrosjonsmotstand. Sørg også for at reduksjonsrøret er kompatibelt med ditt eksisterende rørleggersystem.
Sp. Hvilke sikkerhetsforholdsregler bør jeg følge når jeg bruker NIBCO 6002 11/4x1/2 reduksjonsmiddel?
A. Bruk alltid vernehansker og vernebriller. Bruk en skiftenøkkel for å stramme koblingene godt og unngå overstramming. Sørg for at området er godt ventilert og at alle elektriske tilkoblinger er skikkelig jordet.