Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 6002 3/4x3/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9

NIBCO 6002 3/4x3/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In

På lager
Vare: AB3WDH Model: 6002 3/4x3/8Kryssreferanse: 1VLL9

Få tak i det Mai 20, mandag
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeFTG x C
Maks. Press582 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.7 / 8 "x 1 / 2"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 4 "x 3 / 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7412200090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

NIBCO 6002 3/4x3/8 redusering er en type rørleggerarmatur som gir en presis overgang mellom 3/4-tommers og 3/8-tommers kobberrør. Det sikrer at røret er riktig tilkoblet og ikke vil lekke eller forårsake skade på området rundt.

Egenskaper:

  • Denne reduksjonsanordningen er laget av wrot kobber for høy styrke og gir en FTG x C-tilkobling for lekkasjemotstand.
  • Den har et maksimalt trykk på 582 psi ved 100 grader F.
  • Denne reduksjonen tilbyr en utvendig diameter på 7/8 tomme x 1/2 tomme for presis og sikker tilkobling mellom rør av forskjellige størrelser.
  • Den har et temperaturområde på -20 til 400 grader F.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger NIBCO 6002 3/4x3/8 reduksjonsgir?

A. Viktige faktorer inkluderer størrelse, trykkklassifisering, material- og installasjonskrav.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne reduksjonsanordningen?

A. For å rengjøre og vedlikeholde rørleggerarbeid, bør du regelmessig inspisere systemet for tegn på korrosjon, lekkasjer og annen skade. Du bør også rengjøre systemet med et mildt rengjøringsmiddel og varmt vann.

Sp. Hvilke sikkerhetsforholdsregler bør jeg følge når jeg bruker NIBCO 6002 3/4x3/8 reduksjonsmiddel?

A.

  • Bruk verneutstyr som hansker og vernebriller under installasjonen.
  • Bruk riktig verktøy for nøyaktig og sikker rørtilkobling.
  • Arbeid i godt ventilerte områder for å unngå å puste inn røyk under lodding eller bruk av lim.
  • Vær forsiktig med åpen ild under lodding og ha et brannslukningsapparat i nærheten.
  • Sørg for et stabilt og sikkert arbeidsområde for å forhindre sklir eller fall.
  • Hold arbeidsområdet organisert for å minimere risikoen for skader.
  • Vær oppmerksom på trykk- og temperaturgrenser spesifisert for reduksjonsventilen.
  • Unngå å stramme beslag for å unngå skade eller lekkasjer.
  • Inspiser reduksjonsstykket for defekter eller skader før installasjon.

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 6002 3/8x1/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 grader F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"37NOK
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 grader F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"60NOK
NIBCO 6002 3/4x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"50NOK
NIBCO 6002 1x5/8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"65NOK
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"96NOK
NIBCO 6002 11/4x1/2 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"96NOK
NIBCO 6002 2x11/2 Reducer Wrot Coper Ftg x C 2 x 1-1/2 In | AB3WDN 1VLN7 6002 2x11 / 2FTG x C364 psi @ 100 grader F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"224NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 6002 3/4x3/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In
47NOK / enhet