NIBCO 6002 2x11/2 reduksjonsmiddel brukes i rørsystemer for sømløs overgang mellom 2-tommers og 1-1/2-tommers kobberrør. Dens vanlige bruksområder inkluderer integrering i HVAC-systemer, vanndistribusjonsnettverk og industrielle prosesser hvor tilpasning og tilkobling av rør av varierende størrelse er avgjørende.
Egenskaper:
- Den har et maksimalt trykk på 439 psi ved 100 grader F for å gi pålitelig trykkytelse.
- Den er designet for å tåle trykk opp til 364 psi ved 100 grader F.
- Denne reduksjonen har FTG x C-tilkobling for enkel installasjon og vedlikehold.
- Den har et temperaturområde på -20 til 400 grader.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke sikkerhetsforholdsregler bør jeg følge når jeg bruker NIBCO 6002 2x11/2 reduksjon?
A. Du bør alltid bruke vernebriller og hansker og bruke passende verktøy for jobben. I tillegg bør du sørge for å lese og forstå produsentens instruksjoner før du starter installasjonen.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger NIBCO 6002 2x11/2 reduksjonsgir?
A. Når du velger NIBCO 6002 2x11/2 reduksjon, bør du vurdere faktorer som størrelsen og typen rør du bruker, trykkklassifiseringen til røret og kompatibiliteten til reduksjonen med andre komponenter.
Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne beslaget?
A. Du bør bruke et mildt vaskemiddel og varmt vann. I tillegg bør du inspisere rørleggerarbeidet for tegn på slitasje eller skade og bytte ut slitte eller skadede deler etter behov.