Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 6002 1x5/8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2

NIBCO 6002 1x5/8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In

På lager
Vare: AB3WDK Modell: 6002 1x5/8Kryssreferanse: 1VLN2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeFTG x C
Maks. Press494 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.1-1/8" x 3/4"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1 "x 5/8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7412200090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

NIBCO 6002 1x5/8 redusering forenkler jevne overganger mellom 1-tommers og 5/8-tommers kobberrør, og finner allsidige bruksområder i kommersielle rørleggersystemer.

Egenskaper:

  • Den har temperaturområde på -20 grader til 400 grader F.
  • Denne reduseringen har FTG x C-tilkoblingstype for enkel installasjon og har maksimalt trykk på 494 psi ved 100 grader F for pålitelig ytelse.
  • Den er designet for å koble et 1-tommers kobberrør til et 5/8-tommers kobberrør.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger NIBCO 6002 1x5/8 reduksjonsgir?

A. Viktige faktorer inkluderer størrelse, trykkklassifisering, materiale og kompatibilitet med andre komponenter.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne beslaget?

A. Rengjøring og vedlikehold krever regelmessig vedlikehold som å sjekke for lekkasjer, rengjøre inventar og bytte ut slitte eller skadde komponenter. I tillegg er det viktig å bruke riktige rengjøringsprodukter på armaturer og rør for å forhindre skade.

Sp. Hvilke sikkerhetsforholdsregler bør jeg følge når jeg bruker NIBCO 6002 1x5/8 reduksjon?

A.

  • Slå av vanntilførselen til arbeidsområdet for å forhindre utilsiktet vannstrøm.
  • Bruk vernebriller og hansker som en del av riktig personlig verneutstyr.
  • Sørg for god ventilasjon for å hindre avgasser under installasjonen.
  • Inspiser reduksjonsstykket for defekter før bruk, og unngå skadede komponenter.
  • Slå av strømmen i nærheten av elektriske komponenter hvis du arbeider i nærheten av rørleggerområder.
  • Arbeid i et tørt miljø for å minimere risikoen for sklir og fall.
  • Vær oppmerksom på plasseringer av nødavstengningsventiler og ha en plan for uventede situasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 6002 3/8x1/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi @ 100 grader F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"37NOK
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi @ 100 grader F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"60NOK
NIBCO 6002 3/4x3/8 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"47NOK
NIBCO 6002 3/4x1/4 Reducer Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"50NOK
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"96NOK
NIBCO 6002 11/4x1/2 Reducer Wrot Copper 1-1/4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi @ 100 grader F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"96NOK
NIBCO 6002 2x11/2 Reducer Wrot Coper Ftg x C 2 x 1-1/2 In | AB3WDN 1VLN7 6002 2x11 / 2FTG x C364 psi @ 100 grader F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"224NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 6002 1x5/8 Reducer Wrot Copper Ftg x C 1 x 5/8 In
65NOK / enhet