PROTEAM 103024 Ryggsekkstøvsuger 6 Quart 7.2a | AE6MHW 5TZH8

PROTEAM 103024 Ryggsekkstøvsuger 6 Quart 7.2a

På lager
Vare: AE6MHW Modell: 103024Kryssreferanse: 5TZH8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 138 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRyggsekkstøvsuger
Luftstrøm106 cfm
amps7.2
Ledningslengde50ft.
Diameter6.5 "
Høyde24 "
Slange Dia.1.5 "
Slangelengde4 fot 6 "
Hz400
Netto Vekt10 lb.
Lydnivå68
Statisk trykk82 "
Tankstørrelse6 kvt.
Spenning120
Garanti3 år.
Watts864

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.53
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)82.04
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8508110000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellNetto VektLuftstrømampsLydnivåTankstørrelseGarantiWattsDiameterPris
PROTEAM 100277 Ryggsekkstøvsuger 10 Quart 6.2a | AE6MHV 5TZH4 10027713 lb.124 cfm6.26410 kvt.3 år.7448.5 "11 903 NOK
PROTEAM 107303 Ryggsekkstøvsuger 10 kv. 12 lb. | AH7ZGD 38EW20 10730312 lb.159 cfm9.566 dBA-3 år Deler / arbeid og motor, levetid på støpte kroppsdeler11087.125 "8 224 NOK
PROTEAM 107310 Ryggsekkstøvsuger 6 kv. 11.6 lb. | AH7ZGE 38EW21 10731011.6 lb.159 cfm9.566 dBA-3 år Deler / arbeid og motor, levetid på støpte kroppsdeler11087.125 "8 892 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTEAM 103024 Ryggsekkstøvsuger 6 Quart 7.2a
9 138 NOK / enhet