Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEARS VENTILER 466E-247 Klemsadel, sokkel, EPDM, sinkbelagte bolt, 2 x 1/2 størrelse, PVC | AC8WDJ 3EFG5

SPEARS VALVES 466E-247 Klemsadel, sokkel, EPDM, sinkbelagt bolt, 2 x 1/2 størrelse, PVC

På lager
Vare: AC8WDJ Modell: 466E-247Kryssreferanse: 3EFG5
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
1 061 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSadelklemme
PakningsmaterialeEPDM
MaterialePVC
Maks. Press235 PSI
Maks. Temp.73F
Uttakstilkobling1/2 "(F) stikkontakt
Utløpsrørstørrelse1 / 2 "
Rørstørrelse2"
Nødvendig hullstørrelse3 / 4 "
Planlegg40
typenTo biter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUttakstilkoblingRørstørrelsePris
SPEARS VENTILER 466E-248 Klemsadel, sokkel, EPDM, sinkbelagte bolt, 2 x 3/4 størrelse, PVC | AC8WDK 3EFG6 466E-248235 PSI3/4 "(F) stikkontakt2"1 052 NOK
SPEARS VENTILER 466E-249 Klemsadel, sokkel, EPDM, sinkbelagte bolt, 2 x 1 størrelse, PVC | AC8WDL 3EFG7 466E-249235 PSI1 "(F) stikkontakt2"1 003 NOK
SPEARS VENTILER 466E-333 Klemsadel, sokkel, EPDM, sinkbelagte bolt, 3 x 1/2 størrelse, PVC | AC8WDM 3EFG8 466E-333235 PSI1/2 "(F) stikkontakt3"1 114 NOK
SPEARS VENTILER 466E-334 Klemsadel, sokkel, EPDM, sinkbelagte bolt, 3 x 3/4 størrelse, PVC | AC8WDN 3EFG9 466E-334235 PSI3/4 "(F) stikkontakt3"1 351 NOK
SPEARS VENTILER 466E-335 Klemsadel, sokkel, EPDM, sinkbelagte bolt, 3 x 1 størrelse, PVC | AC8WDP 3EFH1 466E-335235 PSI1 "(F) stikkontakt3"1 166 NOK
SPEARS VENTILER 466E-337 Klemsadel, sokkel, EPDM, sinkbelagte bolt, 3 x 1-1/2 størrelse, PVC | AC8WDQ 3EFH2 466E-337235 PSI1-1 / 2 "(F) stikkontakt3"1 358 NOK
SPEARS VENTILER 466E-338 Klemsadel, sokkel, EPDM, sinkbelagte bolt, 3 x 2 størrelse, PVC | AC8WDR 3EFH3 466E-338235 PSI2 "(F) stikkontakt3"1 040 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEARS VALVES 466E-247 Klemsadel, sokkel, EPDM, sinkbelagt bolt, 2 x 1/2 størrelse, PVC
1 061 NOK / enhet