PROTEAM 107303 Ryggsekkstøvsuger 10 kv. 12 lb. | AH7ZGD 38EW20

PROTEAM 107303 Ryggsekkstøvsuger 10 kv. 12 lb.

På lager
Vare: AH7ZGD Modell: 107303Kryssreferanse: 38EW20

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 854 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuum ryggsekk
Luftstrøm159 cfm
amps9.5
Ledningslengde50ft.
Diameter7.125 "
Tørr kapasitet2-1 / 2 gal.
FiltertypeHEPA
Høyde23 "
Slange Dia.1.5 "
Slangelengde56 "
Hz60
Netto Vekt12 lb.
Antall motortrinn1
Lydnivå66 dBA
Statisk trykk96 "
Spenning120
Garanti3 år Deler / arbeid og motor, levetid på støpte kroppsdeler
Watts1108

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.457
Skipets høyde (cm)46.36
Skipets lengde (cm)47.63
Skipets bredde (cm)65.05
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellNetto VektLuftstrømampsLydnivåTankstørrelseGarantiWattsDiameterPris
PROTEAM 100277 Ryggsekkstøvsuger 10 Quart 6.2a | AE6MHV 5TZH4 10027713 lb.124 cfm6.26410 kvt.3 år.7448.5 "12 717 NOK
PROTEAM 103024 Ryggsekkstøvsuger 6 Quart 7.2a | AE6MHW 5TZH8 10302410 lb.106 cfm7.2686 kvt.3 år.8646.5 "9 138 NOK
PROTEAM 107310 Ryggsekkstøvsuger 6 kv. 11.6 lb. | AH7ZGE 38EW21 10731011.6 lb.159 cfm9.566 dBA-3 år Deler / arbeid og motor, levetid på støpte kroppsdeler11087.125 "9 363 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTEAM 107303 Ryggsekkstøvsuger 10 kv. 12 lb.
8 854 NOK / enhet