NIBCO Adaptere


filtre
StilModellTemp. OmrådeBody MaterialTilkoblingstypeTube SizeSakMaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
9031350 XNUMX hk
----adapter---163NOK
A
9032000 XNUMX hk
----adapter---516NOK
A
9030600 XNUMX hk
----adapter---45NOK
B
9025900 XNUMX hk
----adapter---754NOK
B
9024805 XNUMX hk
----adapter---212NOK
A
9030950 XNUMX hk
----adapter---85NOK
A
9031700 XNUMX hk
----adapter---365NOK
B
9025550 XNUMX hk
----adapter---521NOK
B
9025250 XNUMX hk
----adapter---194NOK
B
9026150 XNUMX hk
----adapter---953NOK
B
9024950 XNUMX hk
----adapter---93NOK
B
9024650 XNUMX hk
----adapter---56NOK
A
9032300 XNUMX hk
----adapter---956NOK
A
9030805 XNUMX hk
----adapter---92NOK
C
703R-LF 1 / 2X1
-20 grader til 200 grader FLavstøpt støpt bronseC x FNPT1 / 2 "adapter-395 psi-319NOK
D
7032RLF-134
-20 grader til 200 grader F-C x FNPT1"adapterLavstøpt støpt bronse395 psi1-1/8" x 3/4"729NOK
E
7035LF-34
-20 grader til 200 grader F-C x FNPT3 / 4 "Spesiell falladapterLavstøpt støpt bronse466 psi7 / 8 "x 3 / 4"420NOK
D
7032RLF-3412
-20 grader til 200 grader F-C x FNPT3 / 4 "adapterLavstøpt støpt bronse466 psi7 / 8 "x 1 / 2"369NOK
E
7035LF-12
-20 grader til 200 grader F-C x FNPT1 / 2 "Spesiell falladapterBlyfri støpt DZR messing577 psi5 / 8 "x 1 / 2"336NOK
F
6032R 1/2X3/8
-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x FNPT1 / 2 "adapter-577 psi @ 200 grader F5 / 8 "125NOK
G
C6032 3/4
-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x FNPT3 / 4 "adapter-582 psi @ 100 grader F7 / 8 "138NOK
H
U604 2
-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x MNPT2"adapter-364 psi @ 100 grader F2-1 / 8 "x 2"267NOK
I
704F 1/2
-20 grader til 400 grader FStøpt kobberC x MNPT1 / 2 "adapter-722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 1 / 2"113NOK
D
7032RLF-1214
-20 grader til 400 grader F-C x FNPT1 / 2 "adapterBlyfri støpt DZR messing577 psi5 / 8 "x 1 / 4"244NOK
F
6032
-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x FNPT2"adapter-291 psi @ 200 grader F2.125 "480NOK
J
904 11 / 4
-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x MNPT1.25 "adapter-5 psi1-3/8" x 1-1/4"187NOK
K
903 11 / 2
-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x FNPT1.5 "adapter-5 psi1.625 "207NOK
F
6032 11 / 2
-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x FNPT1.5 "adapter-577 psi @ 200 grader F1.625 "370NOK
L
604R 1X1 / 2
-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x MNPT1"adapter-395 psi @ 200 grader F1-1/8" x 1/2"198NOK
F
6032 11 / 4
-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x FNPT1.25 "adapter-351 psi @ 200 grader F1.375 "338NOK
M
603R 1X11 / 4
-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x FNPT1"adapter-351 psi @ 200 grader F1-1/8" x 1-3/8"340NOK
N
9047 11 / 2
-20 grader til 400 grader FWrot KobberMNPT x SJ1.5 "adapter-5 psi1-1/2" x 1-5/8"297NOK
G
U6032 3/8
-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x FNPT3 / 8 "adapter-779 psi @ 100 grader F1 / 2 "137NOK
O
90127R 11/2X11/4
-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x SJ1-1/2" x 1-1/4"adapter-5 psi1-5/8" x 1-3/8"304NOK
P
C603 11/4
-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x FNPT1.25 "adapter-439 psi @ 100 grader F1.375 "179NOK
N
9047R 11/2X11/4
-20 grader til 400 grader FWrot KobberMNPT x SJ1.25 "adapter-5 psi1-1/2" x 1-3/8"325NOK
Q
9017 11/2X11/2
-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x SJ1.5 "adapter-5 psi1.625 "230NOK
R
6042 1 / 2
-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x MNPT1 / 2 "adapter-577 psi @ 200 grader F5 / 8 "x 1 / 2"115NOK
F
6032
-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x FNPT1"adapter-395 psi @ 200 grader F1.125 "186NOK
O
90127 11/2X11/2
-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x SJ1.5 "adapter-5 psi1-5/8" x 1-5/8"278NOK
Q
9017 11/4X11/4
-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x SJ1.25 "adapter-5 psi1.375 "212NOK
Q
901-7R
-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x SJ1-1/2" x 1-1/4"adapter-5 psi1-5/8" x 1-3/8"305NOK
R
6042R 1/2X3/8
-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x MNPT1 / 2 "adapter-577 psi @ 200 grader F5 / 8 "x 3 / 8"287NOK
S
905
-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x SPG2"adapter-5 psi2.125 "274NOK
T
9037 11/2X11/2
-20 grader til 400 grader FWrot KobberF x SJ1.5 "adapter-5 psi1.625 "330NOK
P
U603 1/2
-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x FNPT1 / 2 "adapter-722 psi @ 100 grader F5 / 8 "40NOK
R
6042 1 / 4
-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x MNPT1 / 4 "adapter-729 psi @ 200 grader F3 / 8 "153NOK
P
U603 1
-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x FNPT1"adapter-494 psi @ 100 grader F1.125 "147NOK
P
C603 11/2
-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x FNPT1.5 "adapter-408 psi @ 100 grader F1.625 "254NOK
G
C6032 1/2
-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x FNPT1 / 2 "adapter-722 psi @ 100 grader F5 / 8 "91NOK
R
6042 3 / 4
-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x MNPT3 / 4 "adapter-466 psi @ 200 grader F7 / 8 "142NOK
R
6042
-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x MNPT1"adapter-395 psi @ 200 grader F1-1 / 8 "x 1"184NOK
K
903
-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x FNPT2"adapter-5 psi2-1 / 8 "x 2"293NOK
F
6032 1 / 4
-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x FNPT1 / 4 "adapter-729 psi @ 200 grader F3 / 8 "109NOK
K
903 11 / 4
-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x FNPT1.25 "adapter-5 psi1.375 "170NOK
L
604R 3/8X1/4
-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x MNPT3 / 8 "adapter-623 psi @ 200 grader F1 / 2 "x 1 / 4"92NOK
L
604R 1/4X1/2
-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x MNPT1 / 4 "adapter-577 psi @ 200 grader F3 / 8 "x 1 / 2"87NOK
R
6042 3 / 8
-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x MNPT3 / 8 "adapter-623 psi @ 200 grader F1 / 2 "x 3 / 8"123NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?