Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO U603 1/2 Adapter Wrot Kobber C x Fnpt 1/2 Tommer | AE4YHZ 5P015

NIBCO U603 1/2 Adapter Wrot Copper C x Fnpt 1/2 Tommer

På lager
Vare: AE4YHZ Modell: U603 1/2Kryssreferanse: 5P015

Få tak i det Mai 20, mandag
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
41NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x FNPT
Maks. Press722 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.5 / 8 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7412200090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialTilkoblingstypeTube SizeSakMaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Pris
NIBCO 9017 11/2X11/2 Adapter Wrot Copper C x Sj 1-1/2 Tommer | AC8FHU 39R504 9017 11/2X11/2-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x SJ1.5 "adapter-5 psi1.625 "237NOK
NIBCO 6042 1/2 Adapter 1/2 Tommer 1/2 Tommer 577 Psi Ved 200f | AC8FHW 39R506 6042 1 / 2-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x MNPT1 / 2 "adapter-577 psi @ 200 grader F5 / 8 "x 1 / 2"118NOK
NIBCO 6042 3/4 Adapter 3/4 Tommer 3/4 Tommer 466 Psi Ved 200f | AC8FHX 39R507 6042 3 / 4-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x MNPT3 / 4 "adapter-466 psi @ 200 grader F7 / 8 "149NOK
NIBCO 6032 1 Adapter 1 Tommer 1 Tommer 395 Psi Ved 200f | AC8FJW 39R529 6032-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x FNPT1"adapter-395 psi @ 200 grader F1.125 "191NOK
NIBCO 90127 11/2X11/2 Adapter Wrot Copper Ftg x Sj 1-1/2 Inch | AC8FKJ 39R541 90127 11/2X11/2-20 grader til 400 grader FWrot KobberFTG x SJ1.5 "adapter-5 psi1-5/8" x 1-5/8"286NOK
NIBCO 9017 11/4X11/4 Adapter Wrot Copper C x Sj 1-1/4 Tommer | AC8FKR 39R548 9017 11/4X11/4-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x SJ1.25 "adapter-5 psi1.375 "219NOK
NIBCO 901-7R Adapter Wrot Copper 1-1 / 2 x 1-1 / 4 inch | AC8FKV 39R551 901-7R-20 grader til 400 grader FWrot KobberC x SJ1-1/2" x 1-1/4"adapter-5 psi1-5/8" x 1-3/8"314NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO U603 1/2 Adapter Wrot Copper C x Fnpt 1/2 Tommer
41NOK / enhet