NIBCO 9405755 Solder Pressure Companion Flanges, Copper, Cup X Flange, 5 Inch Copper Tube Size | CT4CBG 787XH8

NIBCO 9405755 Loddetrykk følgeflenser, kobber, kopp X flens, 5 tomme kobberrørstørrelse

På lager
Vare: CT4CBG Modell: 9405755Kryssreferanse: 787XH8

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 931 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3432
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 741 1 Flens Støpt Kobber C x Flens 1 In | AB4APY 1WLH5 741Flens105 psi @ 100 grader F1.125 "1"481NOK
NIBCO 741 2 Flens Støpt Kobber C x Flens 2 In | AB4APZ 1WLH6 741Flens100 psi @ 100 grader F2.125 "2"1 090 NOK
NIBCO 741 3 Flens Støpt Kobber C x Flens 3 In | AB4AQA 1WLH7 741Flens95 psi @ 100 grader F3.125 "3"1 369 NOK
NIBCO 741 1 1/4 Flens Støpt Kobber C x Flens 1-1 / 4 In | AB4AQB 1WLH8 741 1 1 / 4Flens105 psi @ 100 grader F1.375 "1.25 "505NOK
NIBCO 741 1 1/2 flens støpt kobber C x flens 1-1/2 tommer | AB4AQC 1WLH9 741 1 1 / 2Flens100 psi @ 100 grader F1.625 "1.5 "817NOK
NIBCO 741 2 1/2 Flens Støpt Kobber C x Flens 2-1 / 2 In | AB4AQD 1WLJ1 741 2 1 / 2Flens100 psi @ 100 grader F2.625 "2.5 "1 393 NOK
NIBCO K355490 Justerbar skapflens, PVC | BU4NWC K355490Flens---346NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 9405755 Loddetrykk følgeflenser, kobber, kopp X flens, 5 tomme kobberrørstørrelse
3 931 NOK / enhet