LITTLE GIANT Utility / Dewatering Pumps

filtre

DAYTON -

Koble til verktøypumper, base i rustfritt stål

Dayton plug-in verktøypumper brukes til å drenere overflødig regnvann fra vindusbrønner og trapperom, og for å fjerne stående vann fra gårdsplasser og oversvømmede kjellere. Disse pumpene har en base i rustfritt stål for strukturell stivhet og 3-leder SJTOW-ledninger som er motstandsdyktige mot olje og vann. De er integrert med doble kulelager for mindre rotasjonsfriksjon mens de kjører med en maksimal hastighet på 3450 rpm. Disse avvanningspumpene er i stand til å motstå væsketemperaturer opp til 104 grader F.

StilModellGPM for vann @ 5 ft av HeadampsDiameterHøydeHPLengdeMaksimal hodeBreddePris (eks. mva)
A11C685213.25.625 "10.625 "1/410.625 "20 ft.5.62 "3 292NOK
B11C686767.56.5 "15 "1/315 "32 ft.6.5 "3 275NOK
B11C6878311.46.5 "16 15 / 16 "1/216 15 / 16 "35 ft.6.5 "3 789NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Ponni pumper

StilModellPris (eks. mva)
A5551102 611NOK
RFQ
B5551113 345NOK
RFQ
A5551132 739NOK
RFQ
B5552032 434NOK
RFQ
A5551122 502NOK
RFQ
C5556022 325NOK
RFQ
DAYTON -

Brukspumper

StilModellMotor TypeBody MaterialGPM for vann @ 10 ft av HeadRPMAksematerialetypenSpenningGPM for vann @ 5 ft av HeadPris (eks. mva)
A4LA43--------21 504NOK
A4LA45--------15 409NOK
B5UXL8DCForniklet messing3.325000Rustfritt stålKompakt fleksibelt løpehjul12 VDC3.721 726NOK
B5UXN0DCRustfritt stål3.325000Rustfritt stålKompakt fleksibelt løpehjul12 VDC3.722 268NOK
C2VAN7PSC-223450Buna NSensorverktøy115302 433NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Brukspumper

StilModellPris (eks. mva)
A5057153 833NOK
B5057143 554NOK
B5057122 718NOK
C5057232 842NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Brukspumpe

StilModellPris (eks. mva)
A5565013 087NOK
RFQ
B5560011 019NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Sekskantbolter

Allegro sekskantbolter er egnet for å feste komponenter i slamavvanningspumper som brukes til overføring av avløpsvann og avvanningsapplikasjoner. Deres 304 rustfrie stålkonstruksjon forhindrer svært slitende miljøer fra å skade / slite på festeanordningen. Utvalgte modeller med skiver er også tilgjengelige.

StilModellSakPris (eks. mva)
A9404-40Hex Bolt187NOK
RFQ
A9404-42Hex Bolt40NOK
RFQ
A9404-27Hex Bolt med skive120NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Senkbare sumppumper, kulelager, 20 fot ledningslengde

Little Giant nedsenkbare sumppumper er designet for å fjerne stående/akkumulert vann fra et sumpbasseng i kjeller eller krypkjeller og overføre vann til kloakkledningen. Disse enhetene kommer med rustfritt stålhus for håndtering av korrosive væsker og halvåpen impellerdesign for håndtering av væsker med faste partikler. De er fullstendig nedsenket under vann og starter automatisk drift av motoren når brønnvannet stiger til et nødnivå og stopper pumpen når vannet har drenert ned til normalt nivå. Velg fra et bredt utvalg av disse nedsenkbare sumppumpene, tilgjengelig i 12 og 14 tommers høyder.

StilModellGPM for vann @ 30 ft av HeadampsLedningsstørrelseGPM for vann @ 5 ft av HeadHandleHøydeHPPumpehjulsmaterialePris (eks. mva)
A620240225 AC16/358termo12 "1/2Gummi9 685NOK
B6202415410 AC14/380Rustfritt stål14 "1Duktilt jern12 186NOK
TSURUMI -

Byggeplass / Avvanningspumpe til boliger

StilModellGPM for vann @ 20 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydePris (eks. mva)
AHS2.4S-62355.4 ACPVC2820-5312 15 / 16 "6 242NOK
BHSZ2.4S-62355.4 ACPVC2820-5315.125 "7 341NOK
CHSD2.55S-62407.5Stål332585815.375 "13 754NOK
DLSR2.4S-60446.1Gummi3424-6211.375 "9 707NOK
ELB-480446.1Stål3623-6211.25 "7 609NOK
FHS3.75S-62559.6PVC5146356015.25 "12 139NOK
GHSZ3.75S-61559.6PVC5146356017.5 "12 625NOK
HNK2-2211413Stål1101049213024.5 "47 452NOK
INK2-22L18013Stål17015212021126.5 "53 616NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Avvanning / Utility Pumps

StilModellSakampsLedningslengdeLengdeMaksimal hodeAksematerialeBytt TypeBreddePris (eks. mva)
A505350Pump518ft.7 45 / 64 "--piggyback4 19 / 64 "2 716NOK
B505300Pump-10ft.-----2 437NOK
C505400Nedsenkbar verktøypumpe5 AC10ft.6.125 "26.3 ft.Rustfritt stålFlyte4 5 / 16 "2 298NOK
D505176Brukspumpe5 AC18ft.6 1 / 16 "26 ft.VitonHåndbok4 5 / 16 "1 437NOK
ALLEGRO SAFETY -

løpehjul

Allegro impellere er erstatninger for utslitte impellere i slam-, lavvanns- og avvanningspumper, brukt til underjordisk gruvedrift og fjerning/overføring av avfallsvæsker. De har ett stykke design for å minimere slitasje ved langvarig og gjentatt bruk.

StilModellPris (eks. mva)
A9404-482 210NOK
RFQ
A9404-113 419NOK
RFQ
A9404-212 376NOK
RFQ
ZOELLER -

Brukspumper

StilModellHousing MaterialampsGPM for vann @ 10 ft av HeadPumpehjulsmaterialeMaks. Væske Temp.Motor TypeRPMAksematerialePris (eks. mva)
A314-0002støpejern8.022.5termo120 FAC6000Karbon keramikk7 416NOK
B46-0005Plast6 AC47Plast104 Grader FPSC3450Rustfritt stål6 280NOK
TSURUMI -

Automatisk nedsenkbar avvanningspumpe

StilModellGPM for vann @ 30 ft av HeadampsLedningslengdeGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydeHPLengdeMaksimal hodePris (eks. mva)
ALB-480A236.132ft.6211.25 "2/311.25 "39.5 ft.10 894NOK
BLB-800A539.650ft.8213.437 "113.437 "59 ft.16 944NOK
TSURUMI -

Senkbar avvanningspumpe

StilModellGPM for vann @ 30 ft av HeadampsLedningsstørrelseGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydeHPPumpehjulsmaterialePris (eks. mva)
ALB-800539.614/3378213.437 "1Uretangummi12 898NOK
BLB-15008426.212/37011123 5 / 16 "2Høy krom41 633NOK
DAYTON -

Koble til verktøy / avvanningspumper

Dayton plug-in verktøy / avvanningspumper brukes til å overføre moderate mengder vann i områder der stikkontakter ikke er tilstede. De har konstruksjon i rustfritt stål/polypropylen for å motstå kjemikalier og fuktighet. Disse pumpene tapper stående vann ned til 3/8 tommers dybde, for avvanning av vindusbrønner, kjellere, dammer, lagertanker og hustak. De er utstyrt med doble kulelager for å tåle radielle og aksiale belastninger i begge retninger, og er tilgjengelige i snorlengder på 10 og 20 fot.

StilModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydeboligHousing MaterialPris (eks. mva)
A3YU54-1.5 ACpolypropylen-16.710.5 "polypropylenpolypropylen1 423NOK
A3YU55-2.6 ACpolypropylen-32.910.5 "polypropylenpolypropylen1 818NOK
B1XHV4274.7 AC304 SS137416 5 / 16 "Rustfritt stålRustfritt stål9 313NOK
B1XHV55311.3 AC304 SS459018.125 "Rustfritt stålRustfritt stål15 604NOK
ALLEGRO SAFETY -

Avvanningspumper

StilModellPris (eks. mva)
A9404-028 711NOK
B9404-047 386NOK
TSURUMI -

Motordrevet nyttepumpe, 11 hk, 4 tommers Mnpt, 337 cc motorstørrelse, sentrifugal, halvåpen

ModellSakPris (eks. mva)
EPT3-100HACU7CWP36 858 NOK
MILWAUKEE -

Vannpumpe, 12 V, 9 gpm, 15 fot med hode, bare verktøy, 3/4 tommer Størrelse GHøyde hann

ModellSakPris (eks. mva)
2579-20CT3QBB2 611 NOK
ALLEGRO SAFETY -

Mekanisk hylse

ModellSakPris (eks. mva)
9405-41AG8FGP3 529 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Selvfyllende bærbar verktøypumpe, 115 V, 1600 GPH

ModellSakPris (eks. mva)
555104CV8PLG-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Brukspumpe, 1/10 hk, 12 VDC, belagt messing

ModellSakPris (eks. mva)
555606CV8PHR-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Brukspumpe, 1/6 hk, 115 V, manuell

ModellSakPris (eks. mva)
505711CV8PHY-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?