A B Basemateriale: Rustfritt stål , Lagertype: Dobbel ball , Ledningslengde: 20ft. , Ledningsstørrelse: 16/3 , Kabeltype: 3-leder SJTOW, motstår vann og olje , Plikt: Kontinuerlig , Håndtak: Topp bære , Bolig: Rustfritt stål , Husmateriale: Rustfritt stål , Hz: 60 , Impellermateriale: Rustfritt stål , Isolasjonsklasse: B , Maks. Væsketemperatur: 104 Grader F , Motor turtall: 3450 , Motortype: PSC , Fase: 1 , RPM: 3450 , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Akseltetning: Keramikk, Buna N, rustfritt stål , Termisk beskyttelse: Automatisk , Toppmateriale: Rustfritt stål , Type: Boligavvanning , Spenning: 115
Koble til verktøypumper, base i rustfritt stål
Dayton plug-in verktøypumper brukes til å drenere overflødig regnvann fra vindusbrønner og trapperom, og for å fjerne stående vann fra gårdsplasser og oversvømmede kjellere. Disse pumpene har en base i rustfritt stål for strukturell stivhet og 3-leder SJTOW-ledninger som er motstandsdyktige mot olje og vann. De er integrert med doble kulelager for mindre rotasjonsfriksjon mens de kjører med en maksimal hastighet på 3450 rpm. Disse avvanningspumpene er i stand til å motstå væsketemperaturer opp til 104 grader F.