Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2VAN7 Pumpesensor Utility 1/4 Hp 120v | AC3PAA

DAYTON 2VAN7 Pumpe Sensor Utility 1/4 Hp 120v

På lager
Vare: AC3PAA Modell: 2VAN7
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
2 231 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukspumpe
amps2.5 AC
Basismaterialetermo
Bearing TypeBall
Ledningslengde9ft.
Ledningsstørrelse18AWG
LedningstypeSJTW
Diameter6"
Utslipp PT1-1 / 4 "
Dutyintermittent
FunksjonAutomatisk av
GPM for vann @ 10 ft av Head22
GPM for vann @ 15 ft av Head12
GPM for vann @ 5 ft av Head30
HandleJa
Høyde11.75 "
boligtermo
Housing Materialtermo
HP1/4
Hz60
Pumpehjulsmaterialetermo
IsolasjonsklasseB
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 32 "
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maksimal hode20 ft.
MotorhusTEFC
Motorhusmaterialetermo
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Fase1
RPM3450
AksematerialeBuna N
AkseltetningKeramikk, Buna N, rustfritt stål
Bytt Typeelektronisk
Termisk beskyttelseJa
Topp materialetermo
typenSensorverktøy
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.879
Skipets høyde (cm)33.27
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8413702004
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeBody MaterialGPM for vann @ 10 ft av HeadRPMAksematerialetypenSpenningGPM for vann @ 5 ft av HeadPris
DAYTON 5UXL8 Utility Pump 12vdc | AE6TKD 5UXL8DCForniklet messing3.325000Rustfritt stålKompakt fleksibelt løpehjul12 VDC3.721 520 NOK
DAYTON 5UXN0 verktøypumpe 12vdc | AE6TKF 5UXN0DCRustfritt stål3.325000Rustfritt stålKompakt fleksibelt løpehjul12 VDC3.722 268 NOK
DAYTON 4LA43 Plug-In verktøypumpe, 110V AC, 1 1/4 HK, rustfritt stål, kontinuerlig | CJ3APA 4LA43--------19 311 NOK
RFQ
DAYTON 4LA45 Plug-In Utility Pump, 110V AC, 7/10 HP, Rustfritt stål, Intermitterende | CJ3APB 4LA45--------13 838 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2VAN7 Pumpe Sensor Utility 1/4 Hp 120v
2 231 NOK / enhet