amps: 2.5 AC , ampere AC: 6.5 til 10 , Grunnmateriale: termo , Lagertype: Ball , Lager: Ball , Ledningslengde: 9ft. , Ledningsstørrelse: 18AWG , Kabeltype: SJTW , Diameter: 6" , Plikt: intermittent , Funksjon: Automatisk av , GPM vann @ 15 Ft. av hodet: 12 , GPM vann @ 20 Ft. av hodet: 2.31 , GPM vann @ 30 Ft. av hodet: 2.5 , Håndtak: Ja , Bolig: termo , Husmateriale: termo , Hz: 60 , Impellermateriale: termo , Isolasjonsklasse: B , Lengde: 6.125 " , Maks. Dia. Faste stoffer: 3 / 32 " , Maks. Hode: 36.7 ft , Maks. Press: 19.9 PSI , Maksimal hode: 20 ft. , Motor turtall: 3450 , Fase: 1 , segl: Buna N Radial Lip , Skaft Dia.: 0.315 " , Akseltetning: Keramikk, Buna N, rustfritt stål , Brytertype: elektronisk , Termisk beskyttelse: Ja , Toppmateriale: termo , Bredde: 4"