Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5UXN0 verktøypumpe 12vdc | AE6TKF

DAYTON 5UXN0 verktøypumpe 12vdc

På lager
Vare: AE6TKF Modell: 5UXN0
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
2 268 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukspumpe
Forsterker AC6.5 til 10
LagreneBall
Body MaterialRustfritt stål
Cord7 Ft
Dutyintermittent
GPH of Water @ 1 Ft. av Head300
GPH of Water @ 10 Ft. av Head240
GPH of Water @ 20 Ft. av Head202
GPM for vann @ 10 ft av Head3.32
GPM for vann @ 20 ft av Head2.31
GPM for vann @ 30 ft av Head2.5
GPM for vann @ 5 ft av Head3.72
Høyde4.187 "
HP1/10
impellerBuna-N
Inlet / Outlet3/8 ID; 3/4 OD Hageslange
Lengde6.125 "
Maks. Hode36.7 ft
Maks. Væske Temp.140 F
Maks. Press19.9 PSI
Maks. Sugeløft (ft.)7
MotorhusÅpen
Motor TypeDC
RPM5000
SealsBuna N Radial Lip
SelvansugendeJa
Skaft Dia.0.315 "
AksematerialeRustfritt stål
typenKompakt fleksibelt løpehjul
Spenning12 VDC
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8413600090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPH vann @ 30 Total Ft. av hodet (150)
    • GPH vann @ 40 Total Ft. av hodet (96)
    • GPH vann @ 5 Total Ft. av hodet (258)
    • Pumper opp til (ft.) (46)

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeBody MaterialGPM for vann @ 10 ft av HeadRPMAksematerialetypenSpenningGPM for vann @ 5 ft av HeadPris
DAYTON 2VAN7 Pumpesensor Utility 1/4 Hp 120v | AC3PAA 2VAN7PSC-223450Buna NSensorverktøy115302 433 NOK
DAYTON 5UXL8 Utility Pump 12vdc | AE6TKD 5UXL8DCForniklet messing3.325000Rustfritt stålKompakt fleksibelt løpehjul12 VDC3.721 726 NOK
DAYTON 4LA43 Plug-In verktøypumpe, 110V AC, 1 1/4 HK, rustfritt stål, kontinuerlig | CJ3APA 4LA43--------21 504 NOK
DAYTON 4LA45 Plug-In Utility Pump, 110V AC, 7/10 HP, Rustfritt stål, Intermitterende | CJ3APB 4LA45--------15 409 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5UXN0 verktøypumpe 12vdc
2 268 NOK / enhet