A B Basemateriale: Stål , Lagertype: Dobbeltskjermet, permanent smurt C3-kulelager med høy temperatur klassifisert for en B-10 levetid , Kabeltype: 3-leder STOW, motstår vann og olje , Diameter: 8.75 " , Plikt: Kontinuerlig , Funksjon: avvanning , GPM vann @ 40 Ft. av hodet: 37 , Håndtak: Topp bære , Bolig: Støpt aluminium , Husmateriale: Støpt aluminium , Hz: 60 , Impellermateriale: Uretangummi , Isolasjonsklasse: E , Maks. Dia. Faste stoffer: 1 / 4 " , Maks. Væsketemperatur: 104 Grader F , Motortype: PSC , Fase: 1 , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Akseltetning: Silikonkarbid , Termisk beskyttelse: Automatisk , Toppmateriale: Støpt aluminium , Type: Byggeplass og avvanning av boliger , Garanti: 2 år , Bredde: 8.75 "