TSURUMI LB-800 nedsenkbar kontraktørpumpe, 1 hk, 115 V, 50 fot ledning | AC7FRX 38H468

TSURUMI LB-800 nedsenkbar kontraktørpumpe, 1 hk, 115 V, 50 fot ledning

På lager
Vare: AC7FRX Modell: LB-800Kryssreferanse: 38H468

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 582 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar avvanningspumpe
amps9.6
BasismaterialeStål
Bearing TypeDobbeltskjermet, permanent smurt C3-kulelager med høy temperatur klassifisert for en B-10 levetid
Ledningslengde50ft.
Ledningsstørrelse14/3
Ledningstype3-leder STOW, motstår vann og olje
Diameter7 9 / 16 "
Utslipp PT2"
DutyKontinuerlig
Funksjonavvanning
GPM @ 1 Ft. av Head82
GPM for vann @ 10 ft av Head77
GPM for vann @ 15 ft av Head72
GPM for vann @ 20 ft av Head67
GPM for vann @ 25 ft av Head60
GPM for vann @ 30 ft av Head53
GPM for vann @ 35 ft av Head45
GPM for vann @ 40 ft av Head37
GPM for vann @ 5 ft av Head82
HandleTopp bære
Høyde13.437 "
boligStøpt aluminium
Housing MaterialStøpt aluminium
HP1
Hz60
PumpehjulsmaterialeUretangummi
IsolasjonsklasseE
Lengde13.437 "
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 4 "
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maksimal hode59 ft.
Min. Sump Pit Dia.12 "
MotorhusmaterialeStøpt aluminium
Motor turtall3300
Motor TypePSC
Fase1
RPM3300
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningSilikonkarbid
Termisk beskyttelseAutomatisk
Topp materialeStøpt aluminium
typenByggeplass og avvanning av boliger
Spenning115
Garanti2 år
Bredde7 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.88
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8413702004
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Senkbar avvanningspumpe ideell for kontinuerlig bruk i dammer, fosser, fontener og industrielt avløpsvann for å fjerne sedimenter eller forurensninger
    • Slank design muliggjør kompatibilitet med 8-tommers rør
    • Oljeløfter for smøring av tetningsflatene og mekanisk tetning med dobbel innside med SiC-flater for lengre levetid
    • Topputslippsanlegg forbedrer maksimal motorens kjøleeffektivitet, og muliggjør dermed utvidede tørkekapasiteter

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 30 ft av HeadampsLedningsstørrelseGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydeHPPumpehjulsmaterialePris
TSURUMI LB-1500 nedsenkbar avvanningspumpe 2 hk 115v | AC7FRZ 38H470 LB-15008426.212/37011123 5 / 16 "2Høy krom34 870 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSURUMI LB-800 nedsenkbar kontraktørpumpe, 1 hk, 115 V, 50 fot ledning
11 582 NOK / enhet