TSURUMI LB-1500 nedsenkbar avvanningspumpe 2 hk 115v | AC7FRZ 38H470

TSURUMI LB-1500 Nedsenkbar avvanningspumpe 2 Hk 115v

På lager
Vare: AC7FRZ Modell: LB-1500Kryssreferanse: 38H470

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 870 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar avvanningspumpe
amps26.2
BasismaterialeStål
Bearing TypeDobbeltskjermet, permanent smurt C3-kulelager med høy temperatur klassifisert for en B-10 levetid
Ledningslengde50ft.
Ledningsstørrelse12/3
Ledningstype3-leder STOW, motstår vann og olje
Diameter7.375 "
Utslipp PT3"
DutyKontinuerlig
Funksjonavvanning
GPM @ 1 Ft. av Head111
GPM for vann @ 10 ft av Head108
GPM for vann @ 15 ft av Head104
GPM for vann @ 20 ft av Head96
GPM for vann @ 25 ft av Head90
GPM for vann @ 30 ft av Head84
GPM for vann @ 35 ft av Head72
GPM for vann @ 40 ft av Head70
GPM for vann @ 5 ft av Head111
HandleTopp bære
Høyde23 5 / 16 "
boligStøpt aluminium
Housing MaterialStøpt aluminium
HP2
Hz60
PumpehjulsmaterialeHøy krom
IsolasjonsklasseB
Lengde23 5 / 16 "
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 4 "
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maksimal hode69 ft.
Min. Sump Pit Dia.12 "
MotorhusmaterialeStøpt aluminium
Motor turtall3480
Motor TypePSC
Fase1
RPM3480
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningSilikonkarbid
Termisk beskyttelseAutomatisk
Topp materialeStøpt aluminium
typenByggeplass og avvanning av boliger
Spenning115
Garanti2 år
Bredde7.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.56
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8413702004
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 45 ft of Head (60)
    • Sug (skjermet bunn)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 30 ft av HeadampsLedningsstørrelseGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydeHPPumpehjulsmaterialePris
TSURUMI LB-800 nedsenkbar kontraktørpumpe, 1 hk, 115 V, 50 fot ledning | AC7FRX 38H468 LB-800539.614/3378213.437 "1Uretangummi11 582 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSURUMI LB-1500 Nedsenkbar avvanningspumpe 2 Hk 115v
34 870 NOK / enhet