A B Basemateriale: Stål , Lagertype: Dobbeltskjermet, permanent smurt C3-kulelager med høy temperatur klassifisert for en B-10 levetid , Ledningslengde: 50ft. , Kabeltype: 3-leder STOW, motstår vann og olje , Plikt: Kontinuerlig , Funksjon: avvanning , Håndtak: Topp bære , Bolig: Støpt aluminium , Husmateriale: Støpt aluminium , Hz: 60 , Maks. Dia. Faste stoffer: 1 / 4 " , Maks. Væsketemperatur: 104 Grader F , Motortype: PSC , Fase: 1 , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Akseltetning: Silikonkarbid , Termisk beskyttelse: Automatisk , Toppmateriale: Støpt aluminium , Type: Byggeplass og avvanning av boliger , Spenning: 115 , Garanti: 2 år