DAYTON 11C686 nedsenkbar avvanningspumpe 1/3 hk | AA2VBZ

DAYTON 11C686 Nedsenkbar avvanningssumppumpe 1/3 Hk

På lager
Vare: AA2VBZ Modell: 11C686

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResidensavvanningspumpe
amps7.5
BasismaterialeRustfritt stål
Bearing TypeDobbel ball
Ledningslengde20ft.
Ledningsstørrelse16/3
Ledningstype3-leder SJTOW, motstår vann og olje
Diameter6.5 "
Utslipp PT1-1 / 2 "MNPT
DutyKontinuerlig
GPM @ 1 Ft. av Head79
GPM for vann @ 10 ft av Head59
GPM for vann @ 15 ft av Head45
GPM for vann @ 20 ft av Head29
GPM for vann @ 25 ft av Head16
GPM for vann @ 30 ft av Head4
GPM for vann @ 5 ft av Head76
HandleTopp bære
Høyde15 "
boligRustfritt stål
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/3
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
IsolasjonsklasseB
Lengde15 "
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maksimal hode32 ft.
Min. Sump Pit Dia.12 "
MotorhusmaterialeRustfritt stål
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Fase1
RPM3450
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningKeramikk, Buna N, rustfritt stål
Termisk beskyttelseAutomatisk
Topp materialeRustfritt stål
typenBoligavvanning
Spenning115
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.5175
Skipets høyde (cm)51.31
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sug (skjermet bunn)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 5 ft av HeadampsDiameterHøydeHPLengdeMaksimal hodeBreddePris
DAYTON 11C685 nedsenkbar avvanningspumpe 1/4 hk | AA2VBY 11C685213.25.625 "10.625 "1/410.625 "20 ft.5.62 "3 029 NOK
DAYTON 11C687 nedsenkbar avvanningspumpe 1/2 hk | AA2VCA 11C6878311.46.5 "16 15 / 16 "1/216 15 / 16 "35 ft.6.5 "3 548 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11C686 Nedsenkbar avvanningssumppumpe 1/3 Hk
3 125 NOK / enhet