DAYTON 1XHV4 Sump Pump Rustfri 1/2 Hk 4.7 Amps Ac | AB4ERZ

DAYTON 1XHV4 Sump Pump Rustfri 1/2 Hp 4.7 Amps Ak

På lager
Vare: AB4ERZ Modell: 1XHV4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 363 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvvanning / Utility Pump
amps4.7 AC
Basismateriale304 SS
Bearing TypeDobbel ball
Ledningslengde20ft.
Ledningsstørrelse16/3
LedningstypeSJT-CR
Diameter9.125 "
Utslipp PT2"
DutyKontinuerlig
GPM @ 1 Ft. av Head75
GPM for vann @ 10 ft av Head64
GPM for vann @ 15 ft av Head51
GPM for vann @ 20 ft av Head40
GPM for vann @ 25 ft av Head27
GPM for vann @ 30 ft av Head13
GPM for vann @ 5 ft av Head74
Høyde16 5 / 16 "
boligRustfritt stål
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/2
Hz60
Pumpehjulsmateriale304 SS
Lengde9.1 "
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 4 "
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maksimal hode36 ft.
Min. Sump Pit Dia.10 "
MotorhusTENV
Motorhusmateriale304 SS
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Fase1
RPM3450
AksematerialeDbl CRB / CMC, Viton
AkseltetningDobbelt karbon, keramikk, Viton
Termisk beskyttelseAutomatisk
Topp materiale304 SS
typenKjemikaliebestandig nedsenkbar
Spenning115
Bredde6.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.7325
Skipets høyde (cm)40.39
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8413702004
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Sug (spaltet bunn)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydeboligHousing MaterialPris
DAYTON 1XHV5 Sump Pump Rustfri 1 Hp 6.5 Amps Ac | AB4ETA 1XHV55311.3 AC304 SS459018.125 "Rustfritt stålRustfritt stål14 013 NOK
DAYTON 3YU54 Pump Utility 1/6 Hk | AD3FJB 3YU54-1.5 ACpolypropylen-16.710.5 "polypropylenpolypropylen1 421 NOK
DAYTON 3YU55 Pump Utility 1/4 Hk | AD3FJC 3YU55-2.6 ACpolypropylen-32.910.5 "polypropylenpolypropylen1 908 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1XHV4 Sump Pump Rustfri 1/2 Hp 4.7 Amps Ak
8 363 NOK / enhet