Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3YU55 Pump Utility 1/4 Hk | AD3FJC

DAYTON 3YU55 Pump Utility 1/4 Hk

På lager
Vare: AD3FJC Modell: 3YU55
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
1 908 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvvanning / Utility Pump
amps2.6 AC
Basismaterialepolypropylen
Ledningslengde10ft.
Diameter6"
Utslipp PT1-1 / 4 "
FunksjonPumper drenerer stående vann ned til 3/8 inhes dybde til avvann Grunne oversvømmede områder som kjellere, vindusbrønner, tak, dammer og lagertanker
GPM for vann @ 10 ft av Head23
GPM for vann @ 15 ft av Head14.2
GPM for vann @ 20 ft av Head5
GPM for vann @ 5 ft av Head32.9
HandleTopp bære
Høyde10.5 "
boligpolypropylen
Housing Materialpolypropylen
HP1/4
PumpehjulsmaterialePA
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maksimal hode22 ft.
AksematerialeBuna N
AkseltetningCRB / CMC
Topp materialepolypropylen
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sug (skjermet bunn)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydeboligHousing MaterialPris
DAYTON 1XHV4 Sump Pump Rustfri 1/2 Hk 4.7 Amps Ac | AB4ERZ 1XHV4274.7 AC304 SS137416 5 / 16 "Rustfritt stålRustfritt stål8 363 NOK
DAYTON 1XHV5 Sump Pump Rustfri 1 Hp 6.5 Amps Ac | AB4ETA 1XHV55311.3 AC304 SS459018.125 "Rustfritt stålRustfritt stål14 013 NOK
DAYTON 3YU54 Pump Utility 1/6 Hk | AD3FJB 3YU54-1.5 ACpolypropylen-16.710.5 "polypropylenpolypropylen1 421 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3YU55 Pump Utility 1/4 Hk
1 908 NOK / enhet