DAYTON 1XHV5 Sump Pump Rustfri 1 Hp 6.5 Amps Ac | AB4ETA

DAYTON 1XHV5 Sump Pump Rustfri 1 Hp 6.5 Amps Ak

På lager
Vare: AB4ETA Modell: 1XHV5

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 013 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvvanning / Utility Pump
amps11.3 AC
Basismateriale304 SS
Bearing TypeDobbel ball
Ledningslengde20ft.
Ledningsstørrelse16/3
LedningstypeSJT-CR
Diameter10.375 "
Utslipp PT2"
DutyKontinuerlig
GPM @ 1 Ft. av Head95
GPM for vann @ 10 ft av Head82
GPM for vann @ 15 ft av Head69
GPM for vann @ 20 ft av Head61
GPM for vann @ 25 ft av Head53
GPM for vann @ 30 ft av Head45
GPM for vann @ 35 ft av Head40
GPM for vann @ 40 ft av Head26
GPM for vann @ 5 ft av Head90
Høyde18.125 "
boligRustfritt stål
Housing MaterialRustfritt stål
HP1
Hz60
Pumpehjulsmateriale304 SS
Lengde10.4 "
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 8 "
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maksimal hode49 ft.
Min. Sump Pit Dia.11 "
MotorhusTENV
Motorhusmateriale304 SS
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Fase1
RPM3450
AksematerialeDbl CRB / CMC, Viton
AkseltetningDobbelt karbon, keramikk, Viton
Termisk beskyttelseAutomatisk
Topp materiale304 SS
typenKjemikaliebestandig nedsenkbar
Spenning115
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.9575
Skipets høyde (cm)51.56
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413702004
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 45 ft of Head (16)
    • Sug (spaltet bunn)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 25 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydeboligHousing MaterialPris
DAYTON 1XHV4 Sump Pump Rustfri 1/2 Hk 4.7 Amps Ac | AB4ERZ 1XHV4274.7 AC304 SS137416 5 / 16 "Rustfritt stålRustfritt stål8 363 NOK
DAYTON 3YU54 Pump Utility 1/6 Hk | AD3FJB 3YU54-1.5 ACpolypropylen-16.710.5 "polypropylenpolypropylen1 421 NOK
DAYTON 3YU55 Pump Utility 1/4 Hk | AD3FJC 3YU55-2.6 ACpolypropylen-32.910.5 "polypropylenpolypropylen1 908 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1XHV5 Sump Pump Rustfri 1 Hp 6.5 Amps Ak
14 013 NOK / enhet