LITTLE GIANT PUMPS 620240 Sump Pump 1/2 Hp 12 Tommers Høyde | AE3MKD 5EAF8 / FLS-400

LITTLE GIANT PUMPS 620240 Sumppumpe 1/2 Hk 12 Tommer Høyde

På lager
Vare: AE3MKD Modell: 620240Kryssref: 5EAF8 / FLS-400

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 697 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvvanning / Utility Pump
Byråets samsvarcCSAus
amps5 AC
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Ledningsstørrelse16/3
LedningstypeSJTW
Diameter7 5 / 16 "
Utslipp PT2"
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head54
GPM for vann @ 15 ft av Head49
GPM for vann @ 20 ft av Head42
GPM for vann @ 25 ft av Head34
GPM for vann @ 30 ft av Head22
GPM for vann @ 5 ft av Head58
Handletermo
Høyde12 "
boligRustfritt stål
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/2
Hz60
PumpehjulsmaterialeGummi
Lengde7 5 / 16 "
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 16 "
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maksimal hode37 ft.
MotorhusAluminum
MotorhusmaterialeAluminium
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Fase1
RPM3450
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningKarbon/keramikk, silisiumkarbid
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeRustfritt stål
typenAvvanning / Utility
Spenning115
Garanti2 år
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.63
Skipets høyde (cm)33.78
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 30 ft av HeadampsLedningsstørrelseGPM for vann @ 5 ft av HeadHandleHøydeHPPumpehjulsmaterialePris
LITTLE GIANT PUMPS 620241 Sump Pump 1 Hp 14 Tommer Høyde | AE3MKE 5EAF9 / FS-750 6202415410 AC14/380Rustfritt stål14 "1Duktilt jern10 947 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 620240 Sumppumpe 1/2 Hk 12 Tommer Høyde
8 697 NOK / enhet