LITTLE GIANT PUMPS 620241 Sump Pump 1 Hp 14 Tommer Høyde | AE3MKE 5EAF9 / FS-750

LITTLE GIANT PUMPS 620241 Sumppumpe 1 Hk 14 Tommer Høyde

På lager
Vare: AE3MKE Modell: 620241Kryssref.: 5EAF9 / FS-750

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 947 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvvanning / Utility Pump
Byråets samsvarcCSAus
amps10 AC
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Ledningsstørrelse14/3
LedningstypeSJTW
Diameter7.25 "
Utslipp PT2"
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head76
GPM for vann @ 15 ft av Head71
GPM for vann @ 20 ft av Head68
GPM for vann @ 25 ft av Head60
GPM for vann @ 30 ft av Head54
GPM for vann @ 35 ft av Head46
GPM for vann @ 40 ft av Head38
GPM for vann @ 5 ft av Head80
HandleRustfritt stål
Høyde14 "
boligRustfritt stål
Housing MaterialRustfritt stål
HP1
Hz60
PumpehjulsmaterialeDuktilt jern
Lengde7.25 "
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 4 "
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maksimal hode52 ft.
MotorhusRustfritt stål
MotorhusmaterialeRustfritt stål
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Fase1
RPM3450
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningKarbon/keramikk, silisiumkarbid
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeRustfritt stål
typenAvvanning / Utility
Spenning115
Garanti2 år
Bredde7.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.49
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 45 ft of Head (24)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 30 ft av HeadampsLedningsstørrelseGPM for vann @ 5 ft av HeadHandleHøydeHPPumpehjulsmaterialePris
LITTLE GIANT PUMPS 620240 Sump Pump 1/2 Hp 12 Tommers Høyde | AE3MKD 5EAF8 / FLS-400 620240225 AC16/358termo12 "1/2Gummi8 697 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 620241 Sumppumpe 1 Hk 14 Tommer Høyde
10 947 NOK / enhet