ZOELLER 314-0002 Overføringspumpe 1/2 Hk 1 Ph 115v | AD7YRA 4HEX4

ZOELLER 314-0002 Utility Transfer Pump 1/2 Hp 1 Ph 115v

På lager
Vare: AD7YRA Modell: 314-0002Kryssreferanse: 4HEX4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 416 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukspumpe
amps8.0
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head16 @ 60 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head17.5-14 GPM @ 50-70 ft
Cord20 ft.
Dutyintermittent
GPM for vann @ 1 ft av Head23.5
GPM for vann @ 10 ft av Head22.5
GPM for vann @ 15 ft av Head22
GPM for vann @ 20 ft av Head21.5
GPM for vann @ 25 ft av Head21
GPM for vann @ 30 ft av Head20
GPM for vann @ 35 ft av Head19
GPM for vann @ 40 ft av Head18
GPM for vann @ 5 ft av Head23
GPM for vann @ 50 ft av Head17
GPM for vann @ 60 ft av Head16
GPM for vann @ 70 ft av Head13
GPM for vann @ 80 ft av Head11
GPM for vann @ 90 ft av Head7
Høyde8"
Housing Materialstøpejern
HP1/2
Hz60
Pumpehjulsmaterialetermo
PumpehjulstypeÅpen
Inlet3 / 4 "
Inntakstrykk50 psi
Lengde11 "
Maks. Hode115 ft.
Maks. Væske Temp.120 F
Maks. Press50 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusNema 1
Motor TypeAC
Outlet3 / 4 "
Fase1
RPM6000
SkruematerialeRustfritt stål
Forsegl materialeKarbon / Keramikk
TetningstypeMekanisk kassett
Servicefaktor1
AksematerialeKarbon keramikk
Sugeløft15 ft
typenSelvansugende
Spenning115
Fuktede materialerPlast, Støpejern, Messing
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.8075
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8413810040
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • GPH of Water @ 10 PSI (1275)
    • GPH of Water @ 15 PSI (1150)
    • GPH of Water @ 20 PSI (1100)
    • GPH of Water @ 25 PSI (950)
    • GPH of Water @ 30 PSI (800)
    • GPH of Water @ 35 PSI (650)
    • GPH of Water @ 40 PSI (300)
    • GPH of Water @ 5 PSI (1300)

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialampsGPM for vann @ 10 ft av HeadPumpehjulsmaterialeMaks. Væske Temp.Motor TypeRPMAksematerialePris
ZOELLER 46-0005 Pumpeverktøy 1/2 Hk 115v | AE9FVC 6JGV8 46-0005Plast6 AC47Plast104 Grader FPSC3450Rustfritt stål6 280 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER 314-0002 Utility Transfer Pump 1/2 Hp 1 Ph 115v
7 416 NOK / enhet