A B Basemateriale: Plast , Lagertype: Ball , Beste effektivitet GPM @ Head: 16 @ 60 ft , Beste effektivitetsområde GPM @ Head: 17.5-14 GPM @ 50-70 ft , Ledningslengde: 9ft. , Diameter: 8" , Plikt: intermittent , GPM vann @ 30 Ft. av hodet: 20 , GPM vann @ 40 Ft. av hodet: 18 , GPM vann @ 50 Ft. av hodet: 17 , GPM vann @ 60 Ft. av hodet: 16 , GPM vann @ 70 Ft. av hodet: 13 , GPM vann @ 80 Ft. av hodet: 11 , HP: 1/2 , Hz: 60 , Impeller Type: Åpen , Innløp: 3 / 4 " , Innløpstrykk: 50 psi , Isolasjonsklasse: B , Lengde: 11 " , Maks. Hode: 115 ft. , Maks. Press: 50 psi , Maks. Egenvekt: 1 , Maksimal hode: 34 ft. , Motorkapsling: Nema 1 , Motor turtall: 3450 , Uttak: 3 / 4 " , Fase: 1 , Skruemateriale: Rustfritt stål , Forseglingsmateriale: Karbon / Keramikk , segltype: Mekanisk kassett , Tjenestefaktor: 1 , Sugeløft: 15 ft , Termisk beskyttelse: Ja , Toppmateriale: Plast , Spenning: 115 , Garanti: 1 År , fuktede materialer: Plast, Støpejern, Messing , Bredde: 5.5 "