Byråoverensstemmelse: cCSAus , Grunnmateriale: nylon , Lagertype: Bronse , Ledningsstørrelse: 18/3 , Kabeltype: SJTW , Diameter: 6.125 " , Plikt: Kontinuerlig , Funksjon: Fjerning av vann , GPM vann @ 25 Ft. av hodet: 4 , Håndtak: Ja , Bolig: Aluminum , Husmateriale: Aluminum , HP: 1/6 , Hz: 60 , Impellermateriale: nylon , Isolasjonsklasse: B , Maks. Dia. Faste stoffer: 1 / 8 " , Maks. Væsketemperatur: 120 Grader F , Motorkapsling: TENV , Motor turtall: 3300 , Motortype: Skygget stang , Fase: 1 , RPM: 3300 , Akseltetning: Viton , Termisk beskyttelse: Automatisk , Toppmateriale: Støpt aluminium , Type: sentrifugal , Spenning: 115 , Garanti: 1 År