TSURUMI HS3.75S-62 nedsenkbar søppelpumpe 1 hk 115v | AC7FTC 38H473

TSURUMI HS3.75S-62 nedsenkbar søppelpumpe 1 Hk 115v

På lager
Vare: AC7FTC Modell: HS3.75S-62Kryssreferanse: 38H473

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 901 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakByggeplass / Avvanningspumpe til boliger
amps9.6
BasismaterialePVC
Bearing TypeDobbeltskjermet, permanent smurt C3-kulelager med høy temperatur klassifisert for en B-10 levetid
Ledningslengde32ft.
Ledningsstørrelse14/3
Ledningstype3-leder STOW, motstår vann og olje
Diameter12.437 "
Utslipp PT3"
DutyKontinuerlig
Funksjonavvanning
GPM @ 1 Ft. av Head60
GPM for vann @ 10 ft av Head60
GPM for vann @ 15 ft av Head59
GPM for vann @ 20 ft av Head55
GPM for vann @ 25 ft av Head51
GPM for vann @ 30 ft av Head46
GPM for vann @ 35 ft av Head41
GPM for vann @ 40 ft av Head35
GPM for vann @ 5 ft av Head60
HandleTopp bære
Høyde15.25 "
boligStøpt aluminium
Housing MaterialStøpt aluminium
HP1
Hz60
PumpehjulsmaterialeUretangummi
IsolasjonsklasseE
Lengde15.25 "
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 4 "
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maksimal hode62 ft.
Min. Sump Pit Dia.20 "
MotorhusmaterialeStøpt aluminium
Motor turtall3408
Motor TypePSC
Fase1
RPM3408
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningSilikonkarbid
Termisk beskyttelseAutomatisk
Topp materialeStøpt aluminium
typenByggeplass og avvanning av boliger
Spenning115
Garanti2 år
Bredde12.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.23
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8413702004
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 45 ft of Head (27)
    • Sug (skjermet bunn)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 20 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydePris
TSURUMI LB-480 nedsenkbar avvanningspumpe 2/3 hk 110v | AC7FRV 38H466 LB-480446.1Stål3623-6211.25 "7 355 NOK
TSURUMI HS2.4S-62 nedsenkbar søppelpumpe 1/2 hk 110v | AC7FTA 38H471 HS2.4S-62355.4 ACPVC2820-5312 15 / 16 "5 605 NOK
TSURUMI HSZ2.4S-62 Automatisk søppelpumpe 1/2 hk 110v | AC7FTB 38H472 HSZ2.4S-62355.4 ACPVC2820-5315.125 "6 628 NOK
TSURUMI HSZ3.75S-61 nedsenkbar søppelpumpe 1 hk 115v | AC7FTD 38H474 HSZ3.75S-61559.6PVC5146356017.5 "11 338 NOK
TSURUMI HSD2.55S-62 nedsenkbar søppelpumpe 2/3 hk 115v | AC7FTE 38H475 HSD2.55S-62407.5Stål332585815.375 "12 351 NOK
TSURUMI LSR2.4S-60 nedsenkbar pumpe med lavt nivå 2/3 hk 110v | AC7FTF 38H476 LSR2.4S-60446.1Gummi3424-6211.375 "8 717 NOK
TSURUMI NK2-22 nedsenkbar avvanningspumpe 3 hk 220v | AC7FTJ 38H479 NK2-2211413Stål1101049213024.5 "39 745 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSURUMI HS3.75S-62 nedsenkbar søppelpumpe 1 Hk 115v
10 901 NOK / enhet