Høyde nederste hylle: 5 7 / 8 " , nederste hylleleppe: 2" , Nedre hylletilt: 26 grader , hjultype: Stiv, svingbar med brems , hjulbredde: 2" , Farge: Blå , Dybde: 30.6875 " , Rammemateriale: Stål , Innendørs utendørs: innendørs , Lengde: 30.69 " , Materiale: Stål , Maks. Tiltvinkel: 45 grader , midtre og øverste hylleleppe: 1 1 / 2 " , midtre hyllehøyde: 34 " , Antall hjul: 4 , Antall pinner: 2 , Total dybde: 30.6875 " , Total lengde: 30.69 " , Total bredde: 19.06 " , Pin Lengde: 4 1 / 2 " , Pin Type: clevis , Pinnebredde: 1 / 2 " , Hyllelengde: 23 5 / 8 " , Hyllebredde: 16 " , Øverste hylleleppe: 1 1 / 2 " , Tilt på øvre hylle: 0 grader til 45 grader , Bredde: 19.06 "