VESTIL TSCT-3 Multi-tier Cart, 3 hyller, 200 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG8BEJ Modell: TSCT-3

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 857 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-Shelf lager handlevogn
Nedre hyllehøyde5 7 / 8 "
Nedre hylleleppe2"
Nedre hylle tilt26 grader
Kapasitet300 lbs.
Caster Dia.4 x 2 "
Caster materialeForm på gummi
Type hjulStiv, svingbar med brems
Hjul Dia.4"
Hjulbredde2"
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Dybde30.6875 "
RammematerialeStål
Høyde60.63 "
Inkluderer(2)Sykkelpinner - 1/2" x 4 1/2"
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde30.69 "
MaterialeStål
Maks. Tiltvinkel45 grader
MåleenheterHVER
Mellom- og øverste hylleleppe1 1 / 2 "
Mellomste hyllehøyde34 "
Antall hjul4
Antall hjul4
Antall pins2
Antall hyller3
Generell dybde30.6875 "
Total høyde60.62 "
Total lengde30.69 "
Samlet bredde19.06 "
Pin Lengde4 1 / 2 "
Pinnetypeclevis
Pinnebredde1 / 2 "
Hyllehøyde0"
Hyllelengde23 5 / 8 "
Hyllebredde16 "
Statisk lastekapasitet200 lbs.
Høyde på øverste hylle57 "
Tilt øvre hylle0 grader til 45 grader
HjulmaterialeForm på gummi
Bredde19.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 73.8
Skipets høyde (cm)153.99
Skipets lengde (cm)76.68
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøyde på øverste hylleKapasitetHøydeInkludererAntall kurverAntall hyllerTotal høydeHyllehøydePris
VESTIL TSCT-2 Multi-tier Cart, 2 hyller, 200 Lb. Kapasitet | AG8BEG TSCT-234 "200 lbs.37.63 "(2) Gaffelnåler - 1/2" x 4 1/2"-237.62 "0"5 338 NOK
VESTIL TSCT-2B Flerlagsvogn, 2 hyller, 2 kurver, 200 Lb. Kapasitet | AG8BEH TSCT-2B34 "200 lbs.46.25 "(2) Kurver, (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2" og (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2", (2) Gaffelnåler - 1/2" x 4 1/2"2246.25 "0"8 404 NOK
VESTIL TSCT-3B Flerlagsvogn, 3 hyller, 3 kurver, 200 Lb. Kapasitet | AG8BEK TSCT-3B57 "300 lbs.65.5 "(4) Kurver, (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2", (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2", og (2) ) 11 1/2" x 15 1/2" x 8 1/2", (2) Gaffelnåler - 1/2" x 4 1/2"3365.5 "0"11 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TSCT-3 Multi-tier Cart, 3 hyller, 200 Lb. Kapasitet
6 857 NOK / enhet