TSURUMI Byggeplass / Avvanningspumpe til boliger


filtre
Peiling Type: Dobbeltskjermet, permanent smurt C3-kulelager med høy temperatur klassifisert for en B-10 levetid , Kabeltype: 3-leder STOW, motstår vann og olje , Plikt: Kontinuerlig , Funksjon: avvanning , Håndtak: Topp bære , Hz: 60 , Maks. Væsketemperatur: 104 Grader F , Motortype: PSC , Fase: 1 , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Akseltetning: Silikonkarbid , Termisk beskyttelse: Automatisk , Type: Byggeplass og avvanning av boliger , Garanti: 2 år
StilModellGPM for vann @ 20 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydePris (eks. mva)
A
HSZ2.4S-62
355.4 ACPVC2820-5315.125 "6 628 NOK
B
HS2.4S-62
355.4 ACPVC2820-5312 15 / 16 "5 605 NOK
C
HSD2.55S-62
407.5Stål332585815.375 "12 351 NOK
D
LB-480
446.1Stål3623-6211.25 "7 355 NOK
E
LSR2.4S-60
446.1Gummi3424-6211.375 "8 717 NOK
F
HS3.75S-62
559.6PVC5146356015.25 "10 901 NOK
G
HSZ3.75S-61
559.6PVC5146356017.5 "11 338 NOK
H
NK2-22
11413Stål1101049213024.5 "39 745 NOK
I
NK2-22L
18013Stål17015212021126.5 "48 148 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?