DAYTON 11C685 nedsenkbar avvanningspumpe 1/4 hk | AA2VBY

DAYTON 11C685 Nedsenkbar avvanningssumppumpe 1/4 Hk

På lager
Vare: AA2VBY Modell: 11C685

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 029 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResidensavvanningspumpe
amps3.2
Bearing TypeDobbel ball
Ledningslengde20ft.
Ledningsstørrelse16/3
Ledningstype3-leder SJTOW, motstår vann og olje
Diameter5.625 "
Utslipp PT1-1 / 4 "GHT
DutyKontinuerlig
GPM @ 1 Ft. av Head24
GPM for vann @ 10 ft av Head15
GPM for vann @ 15 ft av Head8
GPM for vann @ 5 ft av Head21
HandleTopp bære
Høyde10.625 "
boligRustfritt stål
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/4
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
IsolasjonsklasseB
Lengde10.625 "
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maksimal hode20 ft.
Min. Sump Pit Dia.12 "
MotorhusmaterialeRustfritt stål
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Fase1
RPM3450
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningKeramikk, Buna N, rustfritt stål
Termisk beskyttelseAutomatisk
Topp materialeRustfritt stål
typenBoligavvanning
Spenning115
Bredde5.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.425
Skipets høyde (cm)35.81
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sug (skjermet bunn)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 5 ft av HeadampsDiameterHøydeHPLengdeMaksimal hodeBreddePris
DAYTON 11C686 nedsenkbar avvanningspumpe 1/3 hk | AA2VBZ 11C686767.56.5 "15 "1/315 "32 ft.6.5 "3 125 NOK
DAYTON 11C687 nedsenkbar avvanningspumpe 1/2 hk | AA2VCA 11C6878311.46.5 "16 15 / 16 "1/216 15 / 16 "35 ft.6.5 "3 548 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 11C685 Nedsenkbar avvanningssumppumpe 1/4 Hk
3 029 NOK / enhet